VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VVP Μοντέλο: LMS-EBT-46-4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,163.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηλεσκοπικό Forklift Boom
Στυλ μπουμΤηλεσκοπικό
Χωρητικότητα4000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.5 "
Βάθος55.25 "
Εκτεταμένη Μήκος93 "
Χρώμα επέκτασηςΚίτρινο
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.5 "
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Ύψος13.5 "
Μήκος55.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Hook Point40.12 "
Μέγιστη. Μήκος93 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Hook Point31 "
Ελάχ. Μήκος55.25 "
Αριθμός γάντζων2
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής3
Μήκος συγκράτησης36 "
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 31"4000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 37"3880 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 43"3760 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 66"3290 lbs.
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 111.6
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)140.34
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΣτυλ μπουμΧωρητικότηταΜέγιστη. Hook PointΜέγιστη. ΜήκοςΑριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογήςΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 31"Τιμή
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Μη τηλεσκοπικός βραχίονας ανύψωσης, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού13.31 "Μη Τηλεσκοπικό4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€1,675.15
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού13.31 "Μη Τηλεσκοπικό6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€2,650.10
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού11.5 "Μη Τηλεσκοπικό8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€3,547.91
VESTIL LMS-EBT-46-6 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Τηλεσκοπικό Forklift Boom13.5 "Τηλεσκοπικό6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€2,710.47
VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVR LMS-EBT-46-8Τηλεσκοπικό Forklift Boom15 "Τηλεσκοπικό8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,039.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€2,163.46 /μονάδα