Σφιγκτήρες πνευματικής εναλλαγής 868 Series
Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 868, γνωστοί και ως πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης, είναι κατάλληλοι για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Είναι ενσωματωμένα με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα. Χρησιμοποιούν τον πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας στη θέση του. Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής ενσωματώνονται με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτουν κλειστό σχέδιο για συγκόλληση σημείου & MIG σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας και διαθέτουν έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να εισαχθεί σκληρά σε εξαρτήματα. Αυτοί οι φορητοί πνευματικοί σφιγκτήρες διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής για την εξάλειψη της ανάγκης για εξωτερικούς ελέγχους ροής. Αυτές οι μονάδες επιτρέπουν την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με προσωρινή στερέωση και είναι εντελώς αυτόνομες και χρειάζονται μόνο μία πηγή πίεσης για πρόσθετη ασφάλεια. Αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco της σειράς 868 είναι έτοιμοι με αισθητήρες για στρογγυλούς αισθητήρες καθώς και για αισθητήρες τύπου σχισμής T και διαθέτουν σχεδιασμό λαβής ράβδου U για ομαλή προσάρτηση των επεκτάσεων βραχιόνων. Αυτοί οι κλειστοί σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούνται ιδανικά για εφαρμογές συγκόλλησης και μηχανικής κατεργασίας και μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια για ευκολία εγκατάστασης. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες της σειράς Destaco 868 μπορούν να συγκρατούν φορτία έως και 4000 λίβρες. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένοι με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς Φαρενάιτ, με πιέσεις κυλίνδρου έως 145 psi . Αυτοί οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής είναι συμβατοί με 810169 στρογγυλούς διακόπτες καλαμιού με καλώδια ταχείας αποσύνδεσης και διακόπτες καλαμιού 8EA-109-1 T με αυλακώσεις με καλώδια γρήγορης αποσύνδεσης.
Προσφέρουμε επίσης Destaco Πνευματικοί σφιγκτήρες σειράς 850 με χωρητικότητα φορτίου έως 16000 lb.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 868 χρησιμοποιούνται για διάφορες εφαρμογές, όπως συγκόλληση, έλεγχος στερέωσης και συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι ένας πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής;
Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα και όχι μηχανική δύναμη για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους. Ενεργοποιούνται με πνευματικό κύλινδρο διπλής ενέργειας.
Πώς λειτουργούν οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
Οι σφιγκτήρες εναλλαγής ενεργοποιούνται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τεντώνουν ή συμπιέζουν τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να διατηρούν τα τεμάχια εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Η δύναμη σύσφιξης είναι το ποσό της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.