GAST Κινητήρες αέρα με περιστροφικό πτερύγιο, περίβλημα από χυτοσίδηρο


Φίλτρα
Υλικό κατασκευής: Χυτοσίδηρος , Υλικό: Μαντεμένια , Μέγιστη. Ροή αέρα: 57 cfm , χωρίς φορτίο RPM: 300 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F , Συνολικό ύψος: 6.1 " , Συνολικό μήκος: 11.62 " , Συνολικό πλάτος: 6.08 " , Περιστροφή: REV , Θερμ.: 250 , Τύπος: Περιστροφικό πτερύγιο
ΣτυλΜοντέλοΒάσηCFMΣχέση μετάδοσηςΜέγεθος θύραςShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Σειρά 1UP-GR11
Πρόσωπο1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€700.19
B
4 π.μ.-RV-127-GR20
Πόδι5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,468.95

Κινητήρες αέρα με περιστροφικό πτερύγιο, περίβλημα από χυτοσίδηρο

Οι κινητήρες με γρανάζια αέρα με περιστροφικό πτερύγιο αερίου παρέχουν ενσωματωμένη ισχύ σε εξοπλισμό όπως αντλίες ή αναμικτήρες που απαιτούν εγκαταστάσεις περιορισμένης περιοχής. Αυτοί οι κινητήρες αέρα λειτουργούν πνευματικά και ως εκ τούτου δεν παράγουν ηλεκτρικούς σπινθήρες για λειτουργία σε επικίνδυνες τοποθεσίες ή ακραίες θερμοκρασίες. Διαθέτουν περίβλημα από χυτοσίδηρο με χαλύβδινο άξονα εξόδου για αντοχή και τοποθέτηση σε πόδι/πρόσωπο για σταθερότητα. Αυτοί οι κινητήρες αέρα διαθέτουν μειωτήρα ταχυτήτων 15:1 ή 10:1 για μεγαλύτερη ροπή και αντοχή σε ζημιές όταν είναι ακινητοποιημένοι ή υπερφορτωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κινητήρων μετάδοσης, που διατίθενται σε απόδοση ισχύος 0.33 και 1.5 ίππους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;