GAST 4 AM-RV-127-GR20 Air Gearmotor | AF2YMP 6ZC97

GAST Κινητήρας αέρα 4AM-RV-127-GR20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YMP Μοντέλο: 4 AM-RV-127-GR20Σταυρός: 6ZC97

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,468.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αέρα
CFM57
Σχέση μετάδοσης10:1
Ύψος6.62 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1.50
Κέιγουεϊ2.25 "
Μήκος πληκτρολογίου2.25 "
Μήκος11.62 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ροή αέρα57 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα80 PSI
Μέγιστη. RPM300
ΒάσηΠόδι
Χωρίς φορτίο RPM300
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.1 "
Συνολικό μήκος11.62 "
συνολικό πλάτος6.08 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 4 "
ΠεριστροφήREV
RPM @ Μέγ. Ροπή30
Shaft Dia.1"
Μήκος άξονα2.63 "
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος6.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.9275
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)45.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηCFMΣχέση μετάδοσηςΜέγεθος θύραςShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτοςΎψοςΤιμή
Gearmotor σειράς GAST 1UP-GR11 | AE2QWG 4Z412 Σειρά 1UP-GR11Πρόσωπο1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€700.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST Κινητήρας αέρα 4AM-RV-127-GR20
€1,468.95 /μονάδα