Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Gearmotor σειράς GAST 1UP-GR11 | AE2QWG 4Z412

GAST Αερομειωτήρας σειράς 1UP-GR11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QWG Μοντέλο: Σειρά 1UP-GR11Cross Ref: 4Z412

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€700.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αέρα
CFM19
Σχέση μετάδοσης15:1
Ύψος2.93 "
HP0.33
Κέιγουεϊ1.38 "
Μήκος7.31 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Πίεση αέρα80 PSI
Μέγιστη. RPM400
ΒάσηΠρόσωπο
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 8 "
ΠεριστροφήREV
RPM @ Μέγ. Ροπή40
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.38 "
Stall Tourque (σε λίβρες.)95.0
Θερμ.250
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος2.93 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0025
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηCFMΣχέση μετάδοσηςΜέγεθος θύραςShaft Dia.Μήκος άξοναΠλάτοςΎψοςΤιμή
GAST 4 AM-RV-127-GR20 Air Gearmotor | AF2YMP 6ZC97 4 π.μ.-RV-127-GR20Πόδι5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,468.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST Αερομειωτήρας σειράς 1UP-GR11
€700.19 /μονάδα