Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN JM60060-3CR Fuse Block, 60 A, Box Lug, 3.7 ίντσες μήκος, 3 πόλοι | AH9MYC 40LG97

BUSSMANN JM60060-3CR Fuse Block, 60 A, Box Lug, Μήκος 3.7 ίντσες, 3 πόλοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MYC Μοντέλο: JM60060-3CRCross Ref: 40LG97
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
€178.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Τύπος σύνδεσηςΚουτί Lug
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Για χρήσηLPJ, JKS
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Κατηγορία Fuse ULJ
Ύψος2.6 "
Μήκος3.7 "
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα μπουλονιών / DIN
Αριθμός Πολωνών3
Λειτουργικά Amps35 έως 60Α
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια μπλοκ
Πλάτος4.5 "
Μέγεθος καλωδίου14 έως 2 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση κινητήρα και συνθήκες βλάβης γείωσης
    • Διαθέτει επιλογές DIN-rail και mount-panel που αυξάνουν την ευελιξία με χαμηλότερο κόστος αποθέματος
    • Έρχεται εξοπλισμένο με στάνταρ ελατήρια ενίσχυσης κλιπ για βελτιωμένη απόδοση αύξησης θερμοκρασίας
    • Εύκολη αναγνώριση κυκλώματος με ετικέτες καθολικής σήμανσης για μπλοκ και καλύμματα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN S-8301-2-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€21.92
BUSSMANN BG3012SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN BG3032S Ασφάλεια μπλοκ 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VACαπό 25 έως 301.625 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€44.49
BUSSMANN HM25100-2CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
BUSSMANN HM25200-2CR Ασφάλεια μπλοκ 110 έως 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάH3.8 "8"€473.12
BUSSMANN RM25100-2CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
BUSSMANN RM25200-2CR Ασφάλεια Block 110 έως 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάR3.8 "8"€805.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JM60060-3CR Fuse Block, 60 A, Box Lug, Μήκος 3.7 ίντσες, 3 πόλοι
€178.49 /μονάδα