BALDOR MOTOR Κινητήρες Jet Pump, Τριφασικοί, Footless, TEFC


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Χωρίς τοποθέτηση , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Πλαίσιο: 56J , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: F , Φάση: 3 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Τάση: 230 V 460 Β
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΕνισχυτέςΠλήρες φορτίοΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤύπος κινητήραΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EJM3550
1.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VΗ 1.93,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hp€1,615.58
A
EJM3554
1.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VΗ 2.31,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hp€1,290.45
A
EJM3546
1.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VΗ 1.71,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hp€1,163.01
A
EJM3558
1.156.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VΗ 2.91,755 rpm1,800 rpm3530M42.000 hp€1,363.14
A
EJM3559
1.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VΗ 3.63,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hp€1,631.15

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;