BALDOR MOTOR EJM3558 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RXG Μοντέλο: EJM3558

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,363.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56J
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.9
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3530M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή2.000 hp
Συνολικό μήκος14.62 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,755 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΣΕΔΕΣ - JM3558
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 86.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: L
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Ext Ben
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΕνισχυτέςΠλήρες φορτίοΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤύπος κινητήραΑριθμός ΠολωνώνΠαραγωγήΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJM3546 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6RXD EJM35461.153.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VΗ 1.71,760 rpm1,800 rpm3522M41.000 hp€1,163.01
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJM3550 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6RXE EJM35501.34.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VΗ 1.93,450 rpm3,600 rpm3520M21.500 hp€1,615.58
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJM3554 Jet Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6RXF EJM35541.154.6 A @ 208 V 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VΗ 2.31,755 rpm1,800 rpm3526M41.500 hp€1,290.45
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJM3559 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6RXH EJM35591.157.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VΗ 3.63,450 rpm3,600 rpm3532M23.000 hp€1,631.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EJM3558 Κινητήρας Jet Pump, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame
€1,363.14 /μονάδα