ROTOR CLIP Δαχτυλίδια συγκράτησης

Διευκολύνετε την εύκολη ακρίβεια συναρμολόγησης και τοποθέτησης. Διαθέστε τρία άκρα για άμεση επαφή με το κάτω μέρος της αυλάκωσης για αποτελεσματική συγκράτηση των συγκροτημάτων και εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -100 έως 500 βαθμούς F. Διαθέσιμο σε υλικά από άνθρακα και ανοξείδωτο χάλυβα και σε πάχη που κυμαίνονται από 0.01 έως 1.75 mm

Φίλτρα

Οι δακτύλιοι συγκράτησης Rotor Clip είναι μεταλλικοί συνδετήρες που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των εξαρτημάτων σε έναν άξονα ή μια οπή, δημιουργώντας έναν ώμο (το τμήμα του δακτυλίου που προεξέχει από την αυλάκωση) για να συγκρατεί ένα συγκρότημα στη θέση του....Διάβασε περισσότερα
ROTOR CLIP -

Δαχτυλίδια συγκράτησης Poodle

ΣτυλΜοντέλοΕκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιούΤαιριάζει στο Groove Dia.Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιούΓια το Shaft Dia.Δωρεάν ταυτότηταΔωρεάν ODGroove Dia. ΑνοχήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΠΟ-37ΣΤ ΠΑ0.720 "0.022 "0.331 "0.046 "3 / 8 "0.312 "0.680 "+/- 0.006 "€15.09
AΠΟ-50ΣΤ ΠΑ0.890 "0.030 "0.440 "0.056 "1 / 2 "0.406 "0.826 "+/- 0.008 "€15.03
BΠΟ-62ΣΤ ΠΑ1.030 "0.047 "0.531 "0.056 "5 / 8 "0.500 "0.966 "+/- 0.008 "€21.80
BΠΟ-75ΣΤ ΠΑ1.170 "0.059 "0.632 "0.068 "3 / 4 "0.594 "1.095 "+/- 0.008 "€37.92
BΠΟ-100ΣΤ ΠΑ1.510 "0.070 "0.860 "0.086 "1"0.812 "1.415 "+/- 0.010 "€38.99
ΣτυλΜοντέλοΕκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιούΤαιριάζει στο Groove Dia.Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιούΓια το Shaft Dia.Δωρεάν ταυτότηταGroove Dia. ΑνοχήΑνοχή πλάτους αυλακιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASHR-50ST PA0.720 "0.016 "0.468 "0.056 "1 / 2 "0.460 "+ 0.001 / -0.002 "+0.004 "€4.24
ASHR-62ST PA0.860 "0.019 "0.588 "0.056 "5 / 8 "0.575 "+ 0.001 / -0.003 "+0.004 "€3.82
ASHR-75ST PA1.080 "0.023 "0.704 "0.086 "3 / 4 "0.689 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "€6.76
ASHR-87ST PA1.200 "0.027 "0.821 "0.086 "7 / 8 "0.804 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "€9.71
ASHR-98ST PA1.310 "0.031 "0.938 "0.086 "1"0.906 "+ 0.001 / -0.003 "+0.005 "€10.91
ASHR-150ST PA1.980 "0.047 "1.406 "0.12 "1.5 "1.380 "+ 0.002 / -0.004 "+0.005 "€19.53
ASHR-175ST PA2.250 "0.050 "1.650 "0.12 "1.75 "1.608 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "€19.43
ASHR-200ST PA2.530 "0.060 "1.880 "0.139 "2"1.840 "+ 0.003 / -0.004 "+0.005 "€27.30
ROTOR CLIP -

Δαχτυλίδια συγκράτησης

ΣτυλΜοντέλοΕκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)φινίρισμαΤαιριάζει στο βάθος του αυλακιούΤαιριάζει στο Groove Dia.Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιούΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Δωρεάν ταυτότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATX-100SS-Σκέτη----1"1.327 "€24.23
BTI-100SS-Σκέτη---1"--€17.71
ATX-18SS-Σκέτη----3 / 16 "0.444 "€5.00
ATX-37SS-Σκέτη----3 / 8 "0.645 "€7.53
BTI-37SS-Σκέτη---3 / 8 "--€5.78
ATX-75SS-Σκέτη----3 / 4 "1.076 "€16.09
BTI-50SS-Σκέτη---1 / 2 "--€8.93
ATX-12SS-Σκέτη----1 / 8 "0.366 "€4.46
ATX-25SS-Σκέτη----1 / 4 "0.522 "€5.60
BTI-31SS-Σκέτη---5 / 16 "--€5.76
ATX-31SS-Σκέτη----5 / 16 "0.584 "€7.11
ATX-50SS-Σκέτη----1 / 2 "0.828 "€11.16
CHO-25ST ZD0.133 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.009 "0.268 "0.02 "1 / 4 "--€15.33
DHO-25SS0.133 "Σκέτη0.009 "0.268 "0.02 "1 / 4 "--€14.25
ESE-6ST ΡΑ0.150 "Μαύρο φωσφορικό0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "€8.27
FSE-6ST ZD0.150 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "€10.45
GSE-6SS0.150 "Σκέτη0.005 "0.052 "0.012 "-1 / 16 "0.051 "€26.93
DHO-31SS0.191 "Σκέτη0.009 "0.330 "0.02 "5 / 16 "--€12.86
CHO-31ST ZD0.191 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.009 "0.330 "0.02 "5 / 16 "--€18.20
FE-9ST ZD0.200 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.010 "0.074 "0.02 "-3 / 32 "0.073 "€12.60
GE-9SS0.200 "Σκέτη0.010 "0.074 "0.02 "-3 / 32 "0.073 "€23.53
FSE-14ST ZD0.215 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.019 "0.102 "0.02 "-9 / 64 "0.100 "€11.03
GSE-14SS0.215 "Σκέτη0.019 "0.102 "0.02 "-9 / 64 "0.100 "€29.15
HC-15ST ZD0.220 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.011 "0.135 "0.02 "-5 / 32 "0.131 "€18.36
DHO-37SS0.226 "Σκέτη0.011 "0.397 "0.029 "3 / 8 "--€17.67
ROTOR CLIP -

E Δαχτυλίδια συγκράτησης

ΣτυλΜοντέλοΕκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)φινίρισμαΤαιριάζει στο βάθος του αυλακιούΤαιριάζει στο Groove Dia.Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιούΓια το Shaft Dia.Δωρεάν ταυτότηταΔωρεάν ODΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AE-12ST ZD0.240 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "€11.79
BE-12SS0.240 "Σκέτη0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "€25.71
CΕ-12ΣΤ ΠΑ0.240 "Μαύρο φωσφορικό0.015 "0.095 "0.02 "1 / 8 "0.094 "0.230 "€3.74
BE-15SS0.295 "Σκέτη0.020 "0.116 "0.029 "5 / 32 "0.114 "0.282 "€9.07
ASE-17ST ZD0.325 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.022 "0.127 "0.029 "11 / 64 "0.125 "0.312 "€11.52
BE-18SS0.350 "Σκέτη0.020 "0.147 "0.029 "3 / 16 "0.145 "0.335 "€7.59
BSE-11SS0.390 "Σκέτη0.015 "0.079 "0.02 "7 / 64 "0.076 "0.375 "€9.36
BSE-21SS0.450 "Σκέτη0.015 "0.188 "0.029 "7 / 32 "0.185 "0.437 "€21.17
BSE-31SS0.520 "Σκέτη0.031 "0.250 "0.029 "5 / 16 "0.243 "0.500 "€23.47
AE-25ST ZD0.540 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.005 "0.210 "0.029 "1 / 4 "0.207 "0.527 "€14.39
BE-25SS0.540 "Σκέτη0.020 "0.210 "0.029 "1 / 4 "0.207 "0.527 "€22.55
AE-37ST ZD0.680 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.015 "0.303 "0.039 "3 / 8 "0.300 "0.660 "€19.14
BE-37SS0.680 "Σκέτη0.036 "0.303 "0.039 "3 / 8 "0.300 "0.660 "€7.60
BE-43SS0.710 "Σκέτη0.047 "0.343 "0.039 "7 / 16 "0.337 "0.687 "€8.24
BE-50SS0.820 "Σκέτη0.052 "0.396 "0.046 "1 / 2 "0.392 "0.800 "€11.21
AE-50ST ZD0.820 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.019 "0.396 "0.046 "1 / 2 "0.392 "0.800 "€22.85
AE-62ST ZD0.960 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.020 "0.485 "0.046 "5 / 8 "0.480 "0.940 "€43.98
CSE-74ST ΡΑ1.020 "Μαύρο φωσφορικό0.062 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "€17.86
ASE-74ST ZD1.020 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.022 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "€29.36
BSE-74SS1.020 "Σκέτη0.062 "0.625 "0.056 "3 / 4 "0.616 "1.000 "€27.58
AE-87ST ZD1.320 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.020 "0.675 "0.056 "7 / 8 "0.668 "1.300 "€48.31
ASE-98ST ZD1.530 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.015 "0.835 "0.056 "1"0.822 "1.500 "€48.22
BSE-118SS1.670 "Σκέτη0.054 "1.079 "0.068 "1.187 "1.066 "1.626 "€6.22
ASE-118ST ZD1.670 "Κίτρινος ψευδάργυρος0.020 "1.079 "0.068 "1.187 "1.066 "1.626 "€32.64
BSE-137SS1.920 "Σκέτη0.072 "1.230 "0.068 "1.375 "1.213 "1.875 "€7.23
ROTOR CLIP -

Δαχτυλίδι συγκράτησης Crescent, Εξωτερικός Τύπος, Διάμετρος 1 ίντσας, 50Pk

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
C-100ST ZDAE3EPR€29.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;