Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP SE-118SS Ring Retain Ring, E Style, 1-3/16 Inch External Dia. | AE3GPP 5DE75

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης SE-118SS, στυλ E, εξωτερική διάμετρο 1-3/16 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GPP Μοντέλο: SE-118SSCross Ref: 5DE75
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
€6.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)1.670 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD1.626 "
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.054 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.1.079 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.068 "
Για το Shaft Dia.1.187 "
Δωρεάν ταυτότητα1.066 "
Δωρεάν OD1.626 "
Groove Dia. Ανοχή+0.005 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.004 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.062 "
Ανοχή πάχους+/- 0.003 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης SE-118SS, στυλ E, εξωτερική διάμετρο 1-3/16 ιντσών.
€6.22 /μονάδα