A Ενισχυτές: 20 , Βάθος: 1.6 " , Υψος: 4.63 " , Υλικό: Ελαστικός σίδηρος , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αξιολόγηση ασφάλειας: UL 894, UL 1203, UL για την κατηγορία I, Division 1, Groups C, D; Κατηγορία I, Τμήμα 2, Ομάδες Γ, Δ; Κατηγορία II, Τμήμα 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη III , Τύπος χειριστή: Διακόπτης συναρμολόγησης , Τάση: 120 έως 277 VAC , Πλάτος: 3"
Σφραγισμένοι διακόπτες εργαστηρίου, 20Α
Οι σφραγισμένοι εργαστηριακοί διακόπτες της Appleton Electric προστατεύουν από τις πυρκαγιές από το ξέσπασμα σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες, περιέχοντας τόξο μέσα σε κλειστά εργοστασιακά περιβλήματα. Εγκαθίστανται σε διυλιστήρια, χημικά εργοστάσια και παρόμοιες βιομηχανίες όπου υπάρχουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια και ατμοί. Διαθέτουν εύπλαστη κατασκευή σιδήρου για αντοχή στη διάβρωση.