Υδραυλικοί διαχωριστές ροής

Φίλτρα

Οι υδραυλικοί διαχωριστές ροής έχουν σχεδιαστεί για να κατανέμουν τη ροή μιας αντλίας εξίσου ή σε προκαθορισμένες αναλογίες μεταξύ 2 ή περισσότερων ενεργοποιητών. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υδραυλικής ροής...Διάβασε περισσότερα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAFT100-250/250-B-650€334.61
AAFT100-510/510-B-650€344.33
ΣτυλΜοντέλοΕκτόπισμαΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΠίεση λειτουργίαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10200750.129 cc / αναθ2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€483.66
A10200760.258 cc / αναθ5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "€461.28
A11000420.581 cc / αναθ10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€861.51
PARKER -

Υδραυλικό διαχωριστικό ροής GRESEN, Χυτοσίδηρος, μήκος 5.51 ίντσες, πλάτος 1.87 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PDC-12-50CT7GLH€254.74
CHIEF -

Περιστροφικό γρανάζι υδραυλικού διαχωριστή ροής

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FM-4R4.2SAH4UVY€1,179.40

Υδραυλικοί διαχωριστές ροής

Οι υδραυλικοί διαχωριστές ροής κατανέμουν τη ροή που προέρχεται από μία μόνο αντλία, εξίσου ή σε προκαθορισμένες αναλογίες, μεταξύ 2 ή περισσότερων ενεργοποιητών. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υδραυλικών διαχωριστών ροής από Αρχηγός και ΧάλντεξΤο Αυτά τα περιστροφικά διαχωριστικά ροής τύπου γραναζιού χρησιμοποιούνται για συγχρονισμό 2 παράλληλων κινήσεων υδραυλικά και όχι μηχανικά. Διαθέτουν μόνιμα μορφοποιημένη κατασκευή από χυτοσίδηρο ικανή να αντέξει πίεση λειτουργίας έως 3000 PSI και ενσωματωμένη διαφορική ανακουφιστική βαλβίδα για τη μείωση της συσσωρευμένης πίεσης στο εσωτερικό. Τα χαλύβδινα γρανάζια σκληρυμένα με 11 δόντια μπορούν να περιστρέφονται με μέγιστη ταχύτητα 4500 RPM, αποδίδοντας εξωτερική πίεση υγρού 4500 PSI. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα υδραυλικών διαχωριστών ροής, διαθέσιμο σε βαθμολογίες ροής 2.4 έως 5, 2.5 έως 5, 5 έως 10 και 10 έως 20 GPM.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς τοποθετούνται τα υδραυλικά διαχωριστικά ροής;

  • Προσδιορίστε τις απαιτήσεις ρυθμού ροής για κάθε έξοδο.
  • Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο διαιρέτη ροής για την εφαρμογή σας.
  • Τοποθετήστε το διαχωριστικό ροής με ασφάλεια στο υδραυλικό σύστημα, ευθυγραμμίζοντας τις θύρες.
  • Συνδέστε τις υδραυλικές γραμμές χρησιμοποιώντας κατάλληλα εξαρτήματα και σωλήνες.
  • Δοκιμάστε το διαχωριστή ροής για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κατανομή ροής και κάντε προσαρμογές εάν χρειάζεται.
  • Παρακολουθείτε και διατηρείτε τακτικά το διαχωριστή ροής και το υδραυλικό σύστημα για βέλτιστη απόδοση.

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό υδραυλικό διαχωριστή ροής για το υδραυλικό μου σύστημα;

  • Προσδιορίστε τους απαιτούμενους ρυθμούς ροής και επιλέξτε έναν διαχωριστή που μπορεί να τους χειριστεί.
  • Επιλέξτε ένα διαχωριστικό με τον σωστό αριθμό εξόδων.
  • Βεβαιωθείτε ότι το διαχωριστικό μπορεί να χειριστεί τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος.
  • Επιλέξτε ένα πιο ακριβές διαχωριστικό εάν απαιτείται ακρίβεια.
  • Επιλέξτε ένα ανθεκτικό και χαμηλής συντήρησης διαχωριστικό.
  • Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα με άλλα υδραυλικά εξαρτήματα.

Πώς να καθαρίσετε και να διατηρήσετε τα υδραυλικά διαχωριστικά ροής;

  • Ελέγχετε τακτικά για ζημιές, διαρροές ή διάβρωση.
  • Διατηρήστε το καθαρό σκουπίζοντάς το.
  • Διασφαλίστε καθαρό υδραυλικό υγρό και αντικαταστήστε τα φίλτρα τακτικά.
  • Ελέγξτε και διατηρήστε τη λίπανση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;