Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP E-12ST PA Retain Ring, E Style, 1/8 Inch External Dia., 50Pk | AE9PMW 6LC51

ROTOR CLIP E-12ST PA Retain Ring, E Style, 1/8 Inch External Dia., 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9PMW Μοντέλο: E-12ST PACross Ref: 6LC51

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€3.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.240 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD0.230 "
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.015 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.095 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.02 "
Για το Shaft Dia.1 / 8 "
Δωρεάν ταυτότητα0.094 "
Δωρεάν OD0.230 "
Groove Dia. Ανοχή+0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.002 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC48-53
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Πάχος0.015 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP E-12ST PA Retain Ring, E Style, 1/8 Inch External Dia., 50Pk
€3.74 /πακέτο