Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP SE-98ST ZD Retain Ring, E Style, 1 Inch External Dia., 50Pk | AE3CQJ 5CE29

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης SE-98ST ZD, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 1 ιντσών, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CQJ Μοντέλο: SE-98ST ZDΣταυρός: 5CE29

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€48.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)1.530 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD1.500 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.015 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.835 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.056 "
Για το Shaft Dia.1"
Δωρεάν ταυτότητα0.822 "
Δωρεάν OD1.500 "
Groove Dia. Ανοχή+0.003 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.003 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-52
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης SE-98ST ZD, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 1 ιντσών, 50 Pk
€48.22 /πακέτο