Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP SHR-175ST PA Heavy Retain Ring, 1-3/4 Inch External Dia., 5Pk | AE3CQY 5CE55

ROTOR CLIP SHR-175ST PA Heavy Retain Ring, 1-3/4 inch External Dia., 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3CQY Μοντέλο: SHR-175ST PAΣταυρός: 5CE55

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€19.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης βαρέων καθηκόντων
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)2.340 "
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)2.250 "
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.050 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.1.650 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.12 "
Για το Shaft Dia.1.75 "
Δωρεάν ταυτότητα1.608 "
Groove Dia. Ανοχή+ 0.003 / -0.004 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.005 "
Διάμετρος τρύπας.0.109 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-52
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.109 "
Ανοχή πάχους+/- 0.003 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP SHR-175ST PA Heavy Retain Ring, 1-3/4 inch External Dia., 5Pk
€19.43 /πακέτο