Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP SE-137SS, στυλ E, εξωτερικός τύπος, διάμετρος 1-3/8 ιντσών. | AE3GPR 5DE77

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης SE-137SS, στυλ E, εξωτερικός τύπος, διάμετρος 1-3/8 ίντσες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GPR Μοντέλο: SE-137SSCross Ref: 5DE77

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€7.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)1.920 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD1.875 "
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.072 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.1.230 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.068 "
Για το Shaft Dia.1.375 "
Δωρεάν ταυτότητα1.213 "
Δωρεάν OD1.875 "
Groove Dia. Ανοχή+0.005 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.004 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.062 "
Ανοχή πάχους+/- 0.003 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης SE-137SS, στυλ E, εξωτερικός τύπος, διάμετρος 1-3/8 ίντσες.
€7.23 /μονάδα