VESTIL Κιτ ραφιών σειράς SSS


Φίλτρα
Χωρητικότητα ανά ράφι: 600 lbs. , Χρώμα: Ασημένιο , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Υψος: 71 " , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Αριθμός ραφιών: 4 , Σχήμα: ορθογώνιο παραλληλόγραμμο , Πάχος ραφιού: 18 γκα
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SSS-1848-SK
18 "48 "€1,328.69
B
SSS-1836-SK
18 "36 "€1,095.23
C
SSS-2448-SK
24 "48 "€1,655.07
D
SSS-2436-SK
24 "36 "€1,350.05

Κιτ ραφιών σειράς SSS

Τα κιτ ραφιών της σειράς SSS Vestil χρησιμοποιούνται σε αποθήκες, αποθηκευτικούς χώρους και εμπορικούς χώρους. Αυτά τα κιτ έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν την ικανότητα αποθήκευσης και την οργάνωση, παρέχοντας αποτελεσματικές λύσεις για την αποθήκευση αντικειμένων. Βελτιώνουν τη διαχείριση του αποθέματος και βελτιώνουν την προσβασιμότητα στα προϊόντα, βελτιστοποιώντας τη συνολική απόδοση αποθήκευσης. Αυτά τα κιτ διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα με βουρτσισμένο φινίρισμα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση. Κάθε μοντέλο διαθέτει τέσσερα ρυθμιζόμενα ράφια με βίδες, κατάλληλα για προϊόντα διαφορετικού ύψους. Αυτά τα ράφια έχουν πάχος 18 διαμετρήματος, που υποστηρίζουν έως και 600 λίβρες το καθένα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;