Κιτ ραφιών VESTIL SSS-2436-SK, μέγεθος 36 x 24 ίντσες, από ανοξείδωτο χάλυβα | AG7ZNG

VESTIL Κιτ ραφιών SSS-2436-SK, μέγεθος 36 x 24 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ZNG Μοντέλο: SSS-2436-SK

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,350.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ ραφιών
Χωρητικότητα ανά ράφι600 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΒουρτσισμένος Τύπος #4
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος71 "
Μήκος24 "
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι600 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός Ράφων4
Πάχος ραφιού18 γκα
Πλάτος36 "
Δουλεύει μεSSS-2436

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Κιτ ραφιών VESTIL SSS-1836-SK, μέγεθος 36 x 18 ίντσες, από ανοξείδωτο χάλυβα | AG7ZNE SSS-1836-SK18 "36 "€1,095.23
Κιτ ραφιών VESTIL SSS-1848-SK, μέγεθος 48 x 18 ίντσες, από ανοξείδωτο χάλυβα | AG7ZNF SSS-1848-SK18 "48 "€1,328.69
Κιτ ραφιών VESTIL SSS-2448-SK, μέγεθος 48 x 24 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | AG7ZNH SSS-2448-SK24 "48 "€1,655.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Κιτ ραφιών SSS-2436-SK, μέγεθος 36 x 24 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι
€1,350.05 /μονάδα