Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP TX-37SS, εξωτερικό διάμετρο. 3/8, 5Pk | AE3EQD 5CU91

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης TX-37SS, Εξωτερική διάμετρος. 3/8, 5 Πκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EQD Μοντέλο: TX-37SSΣταυρός: 5CU91

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€7.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης αυτο κλειδώματος
φινίρισμαΣκέτη
Για το Shaft Dia.3 / 8 "
Δωρεάν ταυτότητα0.645 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.005 "
Ύψος0.042 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βέργες8
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Πάχος0.01 "
Ανοχή πάχους+/- 0.001 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης TX-37SS, Εξωτερική διάμετρος. 3/8, 5 Πκ
€7.53 /πακέτο