Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP HO-25ST ZD, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, 50Pk | AE3CMY 5CA97

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης HO-25ST ZD, εσωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CMY Μοντέλο: HO-25ST ZDCross Ref: 5CA97

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€15.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
Εκκαθάριση Dia. (Συμπιεσμένο)0.115 "
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.133 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.009 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.268 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.02 "
Για την Bore Dia.1 / 4 "
Δωρεάν OD0.280 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.001 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.002 "
Διάμετρος τρύπας.0.031 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC51-55
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.015 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης HO-25ST ZD, εσωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών, 50 Pk
€15.33 /πακέτο