Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP SE-17ST ZD, στυλ E, εξωτερικός τύπος, διάμετρος 11/64 ιντσών, 100Pk | AE3CPX 5CB97

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης SE-17ST ZD, στυλ E, εξωτερικός τύπος, διάμετρος 11/64 ιντσών, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3CPX Μοντέλο: SE-17ST ZDCross Ref: 5CB97

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€11.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.325 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD0.312 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.022 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.127 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.029 "
Για το Shaft Dia.11 / 64 "
Δωρεάν ταυτότητα0.125 "
Δωρεάν OD0.312 "
Groove Dia. Ανοχή+0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.002 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC48-53
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.025 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης SE-17ST ZD, στυλ E, εξωτερικός τύπος, διάμετρος 11/64 ιντσών, 100Pk
€11.52 /πακέτο