Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP SE-74ST PA Retain Ring, E Style, 3/4 Inch External Dia., 50Pk | AE3LQW 5DY91

ROTOR CLIP SE-74ST PA Retain Ring, E Style, 3/4 Inch External Dia., 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LQW Μοντέλο: SE-74ST PAΣταυρός: 5DY91

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€17.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)1.020 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD1.000 "
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.062 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.625 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.056 "
Για το Shaft Dia.3 / 4 "
Δωρεάν ταυτότητα0.616 "
Δωρεάν OD1.000 "
Groove Dia. Ανοχή+0.003 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.003 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-52
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP SE-74ST PA Retain Ring, E Style, 3/4 Inch External Dia., 50Pk
€17.86 /πακέτο