Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PP051223W-PK10 Εξωτερική διάμετρος σωλήνα προσαρμογέα στελέχους 3/8 ιντσών Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10 | AB4BPD 1WTN5

JOHN GUEST Εξωτερική διάμετρος σωλήνα προσαρμογέα στελέχους PP051223W-PK10 3/8 ίντσας πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BPD Μοντέλο: PP051223W-PK10Cross Ref: 1WTN5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας μίσχων
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Μίσχος OD3 / 8 "
Θερμ. Εύρος9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜίσχος ODΘερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
JOHN GUEST PI050621S-PK10 Stem Adapter 3/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BGY 1WRU6 PI050621S-PK10-Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 8 "3 / 16 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό10€21.88
JOHN GUEST PI050821S-PK10 Stem Adaptor 1/4 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BGZ 1WRU7 PI050821S-PK10-Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 8 "1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό10€22.35
JOHN GUEST PI050822S-PK10 Stem Adapter 1/4 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BHA 1WRU8 PI050822S-PK10-Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 4 "1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό10€22.29
JOHN GUEST PI050823S -PK10 Αντάπτορας στελέχους 1/4 ίντσας Σωλήνας εξωτερικής διαμέτρου Γκρι - Πακέτο των 10 | AB4BHB 1WRU9 PI050823S-PK10-Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi3 / 8 "1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό10€29.81
JOHN GUEST PM050822S-PK10 Stem Adaptor 5/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BHC 1WRV1 PM050822S-PK105 / 16 "Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 4 "5 / 16 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό10€21.47
JOHN GUEST PI051222S-PK10 Stem Adapter 3/8 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BHD 1WRV2 PI051222S-PK10-Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 4 "3 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό10€27.89
JOHN GUEST PI051223S-PK10 Stem Adapter 3/8 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BHE 1WRV3 PI051223S-PK103 / 8 "Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi3 / 8 "3 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό10€35.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST Εξωτερική διάμετρος σωλήνα προσαρμογέα στελέχους PP051223W-PK10 3/8 ίντσας πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10
€35.53 /πακέτο