JOHN GUEST

Η John Guest είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής με πιστοποίηση ISO 14001 ανθεκτικών εξαρτημάτων push-in και υδραυλικών συστημάτων σωλήνων και πλαστικών. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της εταιρείας είναι ιδανικά για εφαρμογή σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα, συστήματα καθαρισμού νερού και μηχανήματα αυτόματης πώλησης ποτών. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Υδραυλικά

HVAC και Ψύξη

Υδραυλικά Φίλτρα

Βαλβίδες διακοπήςΠροβολή όλων

  • Προσαρμογείς βρύσης και διακοπής τροφοδοσίας

    Προσαρμογείς βρύσης και διακοπής που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αντίστροφη όσμωση, συστήματα φιλτραρίσματος και παγομηχανές. Προσφέρετε γρήγορη αποσύνδεση χωρίς την ανάγκη εργαλείων

  • Διακοπή παροχής νερού

    Αξιόπιστες στάσεις τροφοδοσίας πολλαπλών και τεσσάρων στροφών που χρησιμοποιούνται για βολική διακοπή παροχής νερού σε τουαλέτα ή συσκευή όπως πλυντήριο πιάτων. Διατίθεται σε πρίζες και εξόδους MNPT και μεγέθη εισόδου έως 3/8 ίντσες

Εξαρτήματα σωλήνωνΠροβολή όλων

  • Πιέστε για σύνδεση εξαρτημάτων σωλήνων

    Προσαρμογείς γρήγορης σύνδεσης, σύνδεσμοι, υποστηρίγματα σωλήνων, προσαρμογείς ένωσης, διαχωριστικά, αγκώνες και μπλουζάκια που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αγωγών αέρα ή νερού χωρίς τη χρήση εργαλείων

Ελέγξτε τις βαλβίδες και τους παρεμποδιστές ροήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες ελέγχου και ποδιών

    Αποτρέψτε τη ροή υγρών σε λάθος κατεύθυνση και κατάλληλα για πόσιμο νερό, πνευματικό, αντίστροφη όσμωση και εφαρμογές οπτικών ινών. Διατίθεται στην περιοχή μεγέθους 1/4 - 5/16 ιντσών

Σχετικά με τον JOHN GUEST

Ο κατάλογος John Guest Fittings περιλαμβάνει αναστολείς παροχής νερού, εξαρτήματα σωλήνων push-to-connect, βαλβίδες ελέγχου και ποδιού, συνδέσμους και προσαρμογείς βαλβίδων διακοπής. Push-fit βαλβίδες ελέγχου από τον John Guest χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διευκόλυνση της ροής του υγρού προς μία κατεύθυνση και για την πρόληψη της αντίστροφης ροής του υγρού. Αυτές οι βαλβίδες μονής αντεπιστροφής Super Speedfit Acetal είναι κατάλληλες για χρήση με σωλήνες πολυαιθυλενίου, νάιλον, πολυουρεθάνης, ορείχαλκου, χαλκού και μαλακού χάλυβα. Μπορούν να αντέξουν μέγιστη πίεση νερού 150 psi και μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες έως 167 βαθμούς Φαρενάιτ. Η εταιρεία προσφέρει επίσης σταθεροί αγκώνες κατάλληλο για πόσιμα υγρά και εφαρμογές καθαρού νερού. Αυτοί οι σύνδεσμοι 90 μοιρών είναι ιδανικοί για χρήση σε στενούς χώρους και διαθέτουν κατασκευή συμπολυμερούς ακετάλης για μέγιστη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN John Guest διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Alpha Fittings, Dayton και Dixon για εξαρτήματα σωλήνων και βαλβίδες. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα John Guest.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα John Guest διατίθενται σε μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Εξαρτήματα ProLock

Αυτά τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε συστήματα αποσκληρυντή νερού / κοντίσιονερ. Διαθέτουν μια κολέτα με δόντια από ανοξείδωτο χάλυβα που παρέχει ένα εφέ λαβής όταν τοποθετούνται πλήρως και έχουν Ο...Διαβάστε περισσότερα 

Εξαρτήματα Speedfit

Αυτά τα εξαρτήματα δημιουργούν μια ασφαλή και στεγανή σύνδεση μεταξύ των σωλήνων. και διαθέτουν μοναδικό μηχανισμό ασφάλισης που εξασφαλίζει μια στενή σύνδεση μεταξύ των σωλήνων. Διαθέτουν υψηλής ποιότητας πλαστική κατασκευή...Διαβάστε περισσότερα 

Σωλήνες SharkBite PEX

Αυτοί οι σωλήνες είναι ιδανικοί για βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις για εφαρμογές αναδιαμόρφωσης ή επισκευής. Είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο για να προσφέρουν ανώτερη ευελιξία, αντοχή στο χλώριο και την υπεριώδη ακτινοβολία...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η διασταυρούμενη σύνδεση σωλήνων PEX;

Ο σωλήνας PEX υφίσταται μια διαδικασία διασύνδεσης που ενισχύει τις ιδιότητες του υλικού, καθιστώντας το ανθεκτικό στη θερμότητα, την πίεση και τη χημική υποβάθμιση.

Πώς να συνδέσετε / να αποσυνδέσετε ένα εξάρτημα ProLock σε έναν σωλήνα;

  • Κόψτε τον σωλήνα χρησιμοποιώντας έναν κόφτη σωλήνων χαλκού. Αφαιρέστε όλα τα γρέζια και τις αιχμηρές άκρες.
  • Εισαγάγετε τον σωλήνα πλήρως στο εξάρτημα.
  • Γυρίστε το καπάκι ασφάλισης δεξιόστροφα (σε 90 μοίρες) για να κλειδώσετε τη θέση. Η σωστή θέση μπορεί να προσδιοριστεί από το ηχητικό κλικ και τα σημάδια ένδειξης.
  • Για να αποσυνδέσετε, αποσυμπιέστε το σύστημα και περιστρέψτε το πώμα ασφάλισης τεταρτημόριο αριστερόστροφα. Τώρα, πιέστε το κολάρο πάνω στο εξάρτημα και αφαιρέστε το σωλήνα.

Τι χρησιμεύουν οι στάσεις παροχής νερού;

Οι στάσεις παροχής νερού, γνωστές και ως βαλβίδες διακοπής, είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής του νερού. Περιλαμβάνουν μια λαβή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής του νερού ή την απομόνωση της παροχής σε μια συγκεκριμένη ζώνη. Αυτά τα στοπ είναι συνήθως κατασκευασμένα από ακετάλη, ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά