Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δαχτυλίδι συγκράτησης κανίς ROTOR CLIP PO-62ST PA, Εξωτερικό, Μέγεθος 5/8 ιντσών, 50 Pk | AE3CRJ 5CE73

ROTOR CLIP PO-62ST PA Poodle Retain Ring, Εξωτερικό, Μέγεθος 5/8 ιντσών, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CRJ Μοντέλο: PO-62ST PAΣταυρός: 5CE73

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€21.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης Poodle Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)1.030 "
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.047 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.531 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.056 "
Για το Shaft Dia.5 / 8 "
Δωρεάν ταυτότητα0.500 "
Δωρεάν OD0.966 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.008 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.006 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC51-55
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP PO-62ST PA Poodle Retain Ring, Εξωτερικό, Μέγεθος 5/8 ιντσών, 50 Pk
€21.80 /πακέτο