BUSSMANN American Glass and Κεραμικές ασφάλειες: Σειρά GBB


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Κεραμικός , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 1 / 4 " , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Littelfuse 322 , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μήκος: 1.25 " , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: Πολύ γρήγορη δράση , Αξιολόγηση τάσης: 250VAC / 125VDC
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GBB-12-R
12200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€146.24
B
GBB-15-R
15200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€147.24
C
GBB-25-R
25200Α σε 250 VAC, 200Α σε 125 VAC/DC5€122.57
D
GBB-30-R
30200Α σε 250 VAC, 200Α σε 125 VAC/DC5€117.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;