Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GBB-15-R Fuse 15a Gbb 250vac / 125vdc - Πακέτο 5 | AA9BVJ 1CC13

BUSSMANN GBB-15-R Fuse 15a Gbb 250vac/125vdc - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BVJ Μοντέλο: GBB-15-RCross Ref: 1CC13
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
€147.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεLittelfuse 322
Fps Amps15
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΠολύ γρήγορη δράση
Τάση τάσης250VAC / 125VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN GBB-12-R Ασφάλεια 12a Gbb 250vac / 125vdc - Πακέτο 5 | AA9BVH 1CC12 GBB-12-R12200A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VAC/DC5€146.24
BUSSMANN GBB-25-R Fuse 25a Gbb 250vac / 125vdc - Πακέτο 5 | AA9BVK 1CC16 GBB-25-R25200Α σε 250 VAC, 200Α σε 125 VAC/DC5€122.57
BUSSMANN GBB-30-R Fuse 30a Gbb 250vac / 125vdc - Πακέτο 5 | AA9BVL 1CC18 GBB-30-R30200Α σε 250 VAC, 200Α σε 125 VAC/DC5€117.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GBB-15-R Fuse 15a Gbb 250vac/125vdc - Πακέτο 5
€147.24 /πακέτο