GAST Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού

Οι αεροσυμπιεστές/αντλίες κενού Gast 1/4 και 3/8 NPT είναι κατάλληλοι για αγωγούς φυσικού αερίου. Διαθέτουν θερμικά προστατευμένο κινητήρα με σκιασμένο πόλο για την πρόληψη ατυχημάτων που προκαλούνται από υπερθέρμανση και διαθέτουν κυλίνδρους και κεφαλές αλουμινίου για γρήγορη μεταφορά θερμότητας. Αυτές οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με βαλβίδες σάντουιτς για τον περιορισμό της τοποθέτησης ξένων σωματιδίων στις έδρες της βαλβίδας.

Φίλτρα

Οι αντλίες κενού Gast παράγουν πίεση αέρα ή κενό χρησιμοποιώντας παλινδρομικό έμβολο. Λειτουργούν συνεχώς χωρίς λάδι και χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές όπως αερισμός, διανομή ποτών και συσκευασία.
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A86R142-P001B-N270X€978.35
RFQ
A86R123-101-N170X€865.17
RFQ
GAST -

Αεροσυμπιεστές ταλαντευόμενου εμβόλου, είσοδος NPT 1/4 ίντσας

Οι συμπιεστές αέρα εμβόλου / αντλίες κενού παρέχουν αέρα υπό πίεση, ενώ μειώνουν τον ήχο που παράγεται με τη ροή του αέρα σε βιομηχανικά μηχανήματα, εφαρμογές αυτοκινήτων και κατασκευές. Αυτές οι αντλίες κενού Gast διαθέτουν κυλίνδρους αλουμινίου με βαλβίδες από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή. Διαθέτουν σχεδιασμό εμβόλου που λικνίζουν για να παρέχουν συνεπή ροή καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής και μόνιμη λίπανση χωρίς λάδι για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Αυτοί οι συμπιεστές Gast διαθέτουν κινητήρες διπλής τάσης 50 / 60Hz για χρήση με διαφορετικές εισόδους ρεύματος. Διαθέτουν αυτόματη θερμική προστασία για να σπάσουν το κύκλωμα και να αποτρέψουν την καύση της αντλίας κενού / συμπιεστών αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αεροσυμπιεστών, που διατίθενται σε ονομαστικές πιέσεις 30, 100 και 125 psi.

ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€801.87
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€965.46
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€967.14
GAST -

Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΦάσηΤάσηΜέγεθος εισόδουΤύπος κινητήραΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTΔιαχωρισμός φάσης1 / 4 "NPT€920.02
B4LCB-251-Μ450Χ12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTΈναρξη πυκνωτή1 / 4 "NPT€1,506.61
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTΈναρξη πυκνωτή1 / 4 "NPT€1,612.84
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,286.74
GAST -

Αεροσυμπιεστές εμβόλων

Οι αεροσυμπιεστές γκαζιού είναι συμπιεστές θετικής μετατόπισης οι οποίοι χρησιμοποιούν έμβολο και κύλινδρο που κινείται με στροφαλοφόρο άξονα για τη συμπίεση του αέρα. Αυτές οι αντλίες κενού διαθέτουν κυλίνδρους και κεφαλές αλουμινίου με θερμικά προστατευμένους κινητήρες με σκιασμένο πόλο με ανώτερες περιελίξεις εκκίνησης ροπής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αεροσυμπιεστών εμβόλου, που διατίθενται σε ηλεκτρικούς, σκιασμένους πόλους, πυκνωτές εκκίνησης και ανοιχτούς τύπους κινητήρων.

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥπηρεσίεςΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRPMΘερμ. ΕύροςΘερμική προστασίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2HAH-19C-M322A--------€1,853.25
B120R689-P101-N800NX--------€3,930.94
RFQ
C7LDE-46S-M750X--------€5,291.36
D1LAA-32-M100X--------€1,807.27
E3LBA-32-M300AX--------€2,021.25
F4HCC-10-M450Χ--------€1,673.79
G5LCA-22-M550NGX--------€2,358.63
H5LCA-46S-M550GX--------€2,503.58
I5LCA-10-M550NGX--------€1,781.82
JLOA-101-HB--------€902.29
K3HBB-19-M322A--------€2,103.96
LLOA-101-JR--------€776.99
M1LAA-46S-M100GX--------€1,668.29
A2HAH-10-M200X--------€1,057.98
K3HBB-19-M323A--------€2,298.82
G4LCB-21-Μ450Χ--------€2,273.57
N5HCD-10-M550NGX--------€2,273.50
O6HCA-10-M616 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ--------€2,426.24
P1HAB-10-M100X--------€1,078.07
Q8HDM-10-M853--------€4,028.55
R7LDE-16-M750X--------€4,309.17
F5HCD-10-M553--------€2,274.05
F3HBB-10-M300AX--------€1,562.07
O5HCE-10-M551X--------€2,497.46
S7HDD-10-M750Χ--------€3,441.09
GAST -

Συμπιεστής, 0.25 hp, 1 Phase, 115V AC, 50 psi Max Continuous Pressure, 2.1 cfm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2LAF-10-M200XCN2TLY€1,457.03

Χαρακτηριστικά

  • Οι αντλίες κενού αερίου διαθέτουν θερμικά προστατευμένο κινητήρα με σκίαση πόλων για την πρόληψη ατυχημάτων που προκαλούνται από υπερθέρμανση και διαθέτουν κυλίνδρους και κεφαλές αλουμινίου για γρήγορη μεταφορά θερμότητας.
  • Αυτές οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με βαλβίδες σάντουιτς για τον περιορισμό της τοποθέτησης ξένων σωματιδίων στις έδρες της βαλβίδας.
  • Χρησιμοποιούν κύλινδρο και έμβολο με στροφαλοφόρο άξονα για να συμπιέζουν τον αέρα σε υψηλές πιέσεις και να παρέχουν ροπή έως και 2 HP.
  • Αυτές οι αντλίες χρησιμοποιούν θετική μετατόπιση στην οποία τα έμβολα λειτουργούν σε μικρές, αδιάκριτες εκρήξεις για να αυξήσουν ή να μειώσουν τον χώρο που περιέχει τον αέρα, προκαλώντας την κίνηση του αέρα μέσω μιας μονόδρομης βαλβίδας.
  • Επισκέπτης αεροσυμπιεστές με πιστόνι λικνίσματος διαθέτει σχεδίαση ταλαντευόμενου εμβόλου για παροχή σταθερής ροής σε όλη τη διάρκεια ζωής και μόνιμη λίπανση χωρίς λάδι για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτοί οι τύποι αντλιών παράγουν κενό και συμπίεση μέσω της κίνησης του εμβόλου που σφραγίζεται σε έναν κύλινδρο.
  • Το έμβολο συνδέεται στον στροφαλοφόρο άξονα μέσω μιας μπιέλας.
  • Καθώς ο στροφαλοφόρος άξονας περιστρέφεται, το έμβολο ωθείται μπρος-πίσω μέσα στον κύλινδρο.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Εγκεκριμένο CE

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι αντλιών κενού;

Υπάρχουν πολλοί τύποι αντλιών κενού, όπως περιστροφικές αντλίες κενού, διαφράγματος, υγρού δακτυλίου, κύλισης και στροβιλομοριακές αντλίες κενού.

Τι είναι ένας παλινδρομικός αεροσυμπιεστής;

Οι παλινδρομικοί αεροσυμπιεστές (γνωστοί και ως αεροσυμπιεστές εμβόλων) είναι συμπιεστές θετικής μετατόπισης που χρησιμοποιούν έμβολο και κύλινδρο με στροφαλοφόρο άξονα για τη συμπίεση του αέρα. Διαδοχικοί όγκοι αέρα περιορίζονται σε ένα κλειστό χώρο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός εμβόλου και ενός περιστροφικού συμπιεστή;

Ένας αεροσυμπιεστής με έμβολο ψύχεται με λάδι, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την εκκένωση υπολειμμάτων λαδιού όταν ο πεπιεσμένος αέρας εκκενώνεται. Ενώ οι περιστροφικοί αεροσυμπιεστές είναι συνήθως εξοπλισμένοι με δύο ελικοειδή ρότορες που αλληλοσυνδέονται που εφαρμόζουν με ένα μικρό κενό μεταξύ τους και είναι εμποτισμένοι σε ένα λουτρό λαδιού μέσα σε ένα περίβλημα.

Από τι είναι κατασκευασμένα τα έμβολα του συμπιεστή;

Οι συμπιεστές εμβόλων κατασκευάζονται συνήθως από ένα από αυτά τα δύο υλικά - χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;