AKRO-MILS 30283 Κάδοι Super Size Akrobins


Οι κάδοι σούπερ μεγέθους της σειράς Akro-Mils 30283 αποθηκεύουν και οργανώνουν μικρού μεγέθους υλικό, εργαλεία και άλλα είδη σε αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής, γραφεία και νοσοκομεία. Διατίθενται σε μπλε, κόκκινο, κίτρινο και καθαρά χρώματα.

Φίλτρα
Ύψος: 12 " , Εσωτερικό ύψος: 11 3 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 16 7 / 8 " , Εσωτερικό πλάτος: 16 9 / 16 " , Μήκος: 20 "έως 22" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 300 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 3 , Εξωτερικό μήκος: 20 " , Εξωτερικό πλάτος: 18 3 / 8 " , Ενταση ΗΧΟΥ: 1.88 cu. ft. , Πλάτος: 18 "έως 20"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30283GREY
--€71.98
RFQ
B
30283 ΜΠΛΕ
Μπλε-€71.98
C
30283SCLAR
Καθαρισμός-€79.17
D
30283RED
Red-€71.98
E
30283ΥΛΛΟ
Κίτρινο-€71.98

30283 Κάδοι Super Size Akrobins

Οι κάδοι σούπερ μεγέθους της σειράς Akro-Mils 30283 αποθηκεύουν και οργανώνουν μικρού μεγέθους υλικό, εργαλεία και άλλα είδη σε αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής, γραφεία και νοσοκομεία. Διατίθενται σε μπλε, κόκκινο, κίτρινο και καθαρά χρώματα.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κάδοι Super Size της σειράς Akro-Mils 30283 καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και μπορούν να στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο.
  • Έχουν μονοκόμματη κατασκευή που τα καθιστά στεγανά.
  • Αυτοί οι στοιβαζόμενοι κάδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ράφια από σύρμα και χάλυβα, ατσάλινα καρότσια και κούκλες και είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση, στα αδύναμα οξέα και στα αλκάλια.
  • Διαθέτουν αντιολισθητικά στοπ και ενισχυτικές νευρώσεις για την αποφυγή μετακίνησης του κάδου.
  • Αυτά τα AkroBins έχουν μια μεγάλη, άνετη λαβή στο πίσω μέρος και μια φαρδιά, ανοιχτή χοάνη μπροστά για εύκολη πρόσβαση ακόμα και όταν είναι στοιβαγμένα.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 40282 Διαιρέτης μήκους: Αυτό το διαχωριστικό τοποθετείται (κατά μήκος) μέσα στους κάδους για να δημιουργήσει μικρότερα διαμερίσματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτών των AkroBins;

Αυτά τα Super-Size AkroBins έχουν χωρητικότητα φορτίου 300 lb.

Καθαρίζονται εύκολα οι κάδοι της Akro-Mils;

Ναι, οι κάδοι Akro-Mils καθαρίζονται εύκολα. Απλώς σκουπίστε τα με ένα υγρό πανί ή πλύντε τα με σαπούνι και νερό.

Πώς να συντηρήσετε αυτούς τους κάδους Akro-Mils;

  • Αποφύγετε τη χρήση σκληρών χημικών ή λειαντικών που μπορεί να καταστρέψουν το πλαστικό.
  • Αποθηκεύστε τα σε δροσερό, ξηρό μέρος και μην τα υπερφορτώνετε πέρα ​​από το βάρος τους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;