AKRO-MILS 30283SCLAR Super Size Bin, 20 Inch Length, 18-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Clear | AD3NPE 40K419

AKRO-MILS 30283SCLAR Super Size Bin, 20 ίντσες μήκος, 18-3/8 ίντσες πλάτος, 12 ίντσες ύψος, καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NPE Μοντέλο: 30283SCLARΣταυρός: 40K419

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€79.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος12 "
Εσωτερικό μήκος15 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος11 3 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος16 7 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος16 9 / 16 "
Μήκος20 "έως 22"
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους12 "
Εξωτερικό μήκος20 "
Εξωτερικό πλάτος18 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα1
Τόμος1.88 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου2.18 cu. ft.
Πλάτος18 "έως 20"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.042
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)49.23
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30283RED Super Size Bin, 20 Inch Length, 18-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Red | AC8HZD 3AJ53 30283REDRed-€71.98
AKRO-MILS 30283ΜΠΛΕ Super Size Bin, 20 Inch Length, 18-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Blue | AC8HZE 3AJ56 30283 ΜΠΛΕΜπλε-€71.98
AKRO-MILS 30283YELLO Super Size Bin, 20 Inch Length, 18-3/8 Inch Width, 12 Inch Height, Yellow | AC8HZF 3AJ57 30283ΥΛΛΟΚίτρινο-€71.98
AKRO-MILS 30283GREY Super Size Bin, 20 x 18 3/8 x 12 Inch Size, Grey, Stackable, 300 lb Load Capacity | CJ3PDH 45MV72 30283GREY--€71.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30283SCLAR Super Size Bin, 20 ίντσες μήκος, 18-3/8 ίντσες πλάτος, 12 ίντσες ύψος, καθαρό
€79.17 /μονάδα