GAST 4LCB-251-M450X Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 1 / 2hp | AE4GCJ 5KA94

GAST 4LCB-251-M450X Piston Air Compressor/αντλία κενού 1/2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GCJ Μοντέλο: 4LCB-251-M450XΣταυρός: 5KA94

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,506.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
ΥπηρεσίεςΚουνιστό έμβολο
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg4.5
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI4.5
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg1.5
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg0.6
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI3.5
Δωρεάν Air CFM @ 40 PSI3.1
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI3
Πλήρες φορτίο12/6
HP1/2
Hz60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.50/50
Μέγιστη. Κενό27.5 "Hg
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Αριθμός κυλίνδρων2
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος8.88 "
Συνολικό μήκος13 1 / 6 "
συνολικό πλάτος12 "
Φάση1
RPM1725
Βαθμολογία ήχου75 dBA
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.47
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8414100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΦάσηΤάσηΜέγεθος εισόδουΤύπος κινητήραΜέγεθος εξόδουΤιμή
GAST 8HDM-251-M853 Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 2hp | AB9EFG 2CJH3 8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,286.74
GAST 1LAA-251-M100X Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 1/6hp | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTΔιαχωρισμός φάσης1 / 4 "NPT€920.02
GAST 5LCA-251-M550NGX Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 3 / 4hp | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTΈναρξη πυκνωτή1 / 4 "NPT€1,612.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 4LCB-251-M450X Piston Air Compressor/αντλία κενού 1/2hp
€1,506.61 /μονάδα