HOFFMAN F66W36SS Τροφοδοσία μέσω καλωδίων 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες Ύψος | AH3HGT 32FM71

HOFFMAN F66W36SS Τροφοδοσία μέσω Wireway 6 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HGT Μοντέλο: F66W36SSCross Ref: 32FM71

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,079.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόσχοινα
Εξώφυλλοκρεμαστός
φινίρισμα304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος6"
Μήκος3ft.
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 12
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)94.62
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς νοκ-άουτ: Χωρίς νοκ-άουτ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN F44W24SS Τροφοδοσία μέσω καλωδίων 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HGN 32FM65 F44W24SS4"2"4"€1,258.90
HOFFMAN F44W48SS τροφοδοσία μέσω καλωδίων 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες Ύψος | AH3HGP 32FM66 F44W48SS4"4ft.4"€1,713.94
HOFFMAN F44W60SS Feed-Through Wireway 4 ίντσες Πλάτος x 4 ίντσες ightψος | AH3HGQ 32FM67 F44W60SS4"5ft.4"€1,982.72
HOFFMAN F66W24SS Τροφοδοσία μέσω καλωδίων 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες Ύψος | AH3HGR 32FM70 F66W24SS6"2"6"€1,584.74
HOFFMAN F66W48SS Τροφοδοσία μέσω καλωδίων 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες ύψος AH3HGU 32FM72 F66W48SS6"4ft.6"€2,409.95
HOFFMAN F66W60SS τροφοδοσία μέσω καλωδίων 6 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες Ύψος | AH3HGV 32FM73 F66W60SS6"5ft.6"€2,814.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN F66W36SS Τροφοδοσία μέσω Wireway 6 ίντσες Πλάτος x 6 ίντσες ύψος
€2,079.79 /μονάδα