HOFFMAN

Η Hoffman, με έδρα στην Anoka της Μινεσότα των Η.Π.Α., κατασκευάζει υψηλής ποιότητας περιβλήματα από το 1945. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Electrical

HVAC και Ψύξη

Χειρισμός υλικού

υλικού

Γοβάκια

Ασφάλεια

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

Συνδετήρες

Εργαλεία Χειρός

Motors

Αεριολογία

Φωτιστικά

Όργανα Ελέγχου

Υδραυλικά

Υδραυλική

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Εξοπλισμός και αναλώσιμα χρωμάτων

Αναλώσιμα εργαστηρίου

Μετάδοση Ισχύος

Λίπανση

Electrical Φίλτρα

ΦράγματαΠροβολή όλων

  • Περιβλήματα ηλεκτρικών συσκευών

    Περιλαμβάνει κιβώτια τερματικών σχεδιασμένα για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές εξωτερικού χώρου που διαθέτουν κυκλώματα τροφοδοσίας για κυκλώματα διακλάδωσης. Λειτουργία πλήμνης που ανοίγει στην κορυφή με κάλυμμα και νοκ άουτ στο κάτω μέρος του περιβλήματος

  • Αξεσουάρ περιβλήματος

    Περιλαμβάνει αξονικούς ανεμιστήρες, διαχειριστές καλωδίων, παξιμάδια κλωβών, κιτ σφιγκτήρα, τσέπες δεδομένων, σχάρα εξάτμισης και φίλτρα για χρήση με περιβλήματα για την αντικατάσταση παλαιών ανταλλακτικών

  • Κλιματιστικά περιβλήματος

    Σχεδιασμένο για να διατηρεί μια προκαθορισμένη θερμοκρασία, να διασφαλίζει ένα περιβάλλον χωρίς ρύπους και να παρέχει υψηλούς ρυθμούς απαγωγής θερμότητας σε κρίσιμα μέρη μέσα σε ένα περίβλημα. Σχεδιασμένο με βάση το εφέ Peltier που επιτρέπει ταχεία ψύξη μικρών εσωτερικών και εξωτερικών περιβλημάτων

  • Αξεσουάρ κλιματιστικών περιβλήματος

    Θερμοστάτες σχεδιασμένοι να ρυθμίζουν και να παρακολουθούν τη θερμοκρασία του αέρα σε περιβλήματα που περιέχουν εξοπλισμό εκπομπής θερμότητας. Διαθέστε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας δύο μετάλλων και πρόβλεψη τόσο για τοποθέτηση σε πάνελ όσο και για τοποθέτηση σε ράγα DIN. Διατίθενται επίσης φίλτρα, προστατευτικά δακτύλων και καλύμματα

  • Ψυγεία περιβλήματος
  • Σφραγίδες τρυπών περιβλήματος

    Προστατέψτε τρύπες, ανοίγματα αγωγών και ανοίγματα νοκ άουτ από βρωμιά, σκόνη, νερό και λάδι. Εξοπλισμένο με πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι 16 gauge για πρόσθετη στήριξη και ατσάλινες σφραγίδες με φινίρισμα βαφής από πολυεστέρα. Διατίθεται σε εκδόσεις άνθρακα και ανοξείδωτου χάλυβα   

  • Παράθυρο περιβλήματος και κιτ Louver

    Σετ με λίστα UL, ιδανικά για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές τύπου 3R, 4, 4X και 12, καθώς και για την απομάκρυνση της υπερβολικής εσωτερικής υγρασίας ή θερμότητας. Διατίθεται σε παραλλαγές από ανοξείδωτο ατσάλι 304 SS, 316L και από μαλακό ατσάλι  

  • Επικίνδυνα περιβλήματα τοποθεσίας
  • Συνημμένα κουμπιού

    Περιβλήματα από ανοξείδωτο ατσάλι / μέταλλο που διαθέτουν προ-διάτρητες οπές για στεγασμένα κουμπιά λαδιού στεγανοποιητικού μεγέθους, φώτα πιλότου και διακόπτες. Διατίθεται σε επιλογές αξιολόγησης 12, 4 και 4 NEMA  

ΣυρματόσχοιναΠροβολή όλων

Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές λογικής (PLC)Προβολή όλων

  • Προγραμματιζόμενα εξαρτήματα ελεγκτή και οθόνης

    Περιβλήματα HMI προσανατολισμένα στο τοπίο με ανοιχτό γκρι ατσάλινη κατασκευή και προ-διάτρητες οπές στην κορυφή για στήριξη βραχίονα. Επιπλέον εξοπλισμένο με άνετες λαβές στις λαβές και μπροστινές πλάκες αλουμινίου για αυξημένη προστασία  

Σχετικά με τον ΧΟΦΜΑΝ

Ο εκτενής κατάλογος της Hoffman περιλαμβάνει κλιματιστικά περιβλήματος, ψύκτες περιβλημάτων, ηλεκτρικά κουτιά ασφαλείας και εργαλεία διαχείρισης καλωδίων. Της μάρκας περιβλήματα διπλής πρόσβασης στεγάζουν μεγάλα εξαρτήματα, όπως εκκινητήρες κινητήρων, κινητήρες, επαφές και PLC σε περιβάλλοντα πετρελαίου και αερίου, λυμάτων, πετροχημικών και σταθμών παραγωγής ενέργειας. Αυτά τα περιβλήματα με βαθμολογία NEMA διαθέτουν μηχανισμό μανδάλωσης τριών σημείων, λαβή λουκέτου από χάλυβα PowerGlide και φλάντζες από αφρώδες υλικό για στεγανοποίηση νερού και αεροστεγής. Χόφμαν κεκλιμένα μπροστινά περιβλήματα κουμπιών κρατήστε πατημένα κουμπιά και διακόπτες 30.5 mm ή 22.5 mm. Διαθέτουν εξωτερικά συγκολλημένα στηρίγματα στήριξης για εύκολη τοποθέτηση. Αυτά τα περιβλήματα με βαθμολογία IP65 διαθέτουν ήπια κατασκευή από χάλυβα για δομική ακαμψία και φινίρισμα πούδρας για αντοχή στη διάβρωση.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί ανταλλακτικών Hoffman συχνά παραπέμπουν σε διάφορα προϊόντα Cooper B-Line, Wiegmann και Salsbury. Έτσι, αν ψάχνετε για περιβλήματα του Hoffman που είναι είτε παρωχημένα είτε εξαντλημένα, το πιθανότερο είναι ότι έχουμε διαθέσιμα ισοδύναμα αντικείμενα.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Τα προϊόντα Hoffman κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Hoffman PROLINE Modular Enclosures

Τα αρθρωτά περιβλήματα Hoffman PROLINE έχουν ένα στιβαρό πλαίσιο για την προστασία του εξοπλισμού από τις καταπονήσεις της κίνησης και της αποστολής. Διαθέτουν πόρτες παραθύρων με σύστημα μανδάλωσης για την απόκτηση συμπαγούς σφράγισης με χαμηλό cl...Διαβάστε περισσότερα 

Περιβλήματα Hoffman Ultrx

Τα περιβλήματα Hoffman UltrX διαθέτουν σχέδιο από υαλοβάμβακα και καθαρές γραμμές και έχουν κρυφούς μεντεσέδες για αισθητικούς λόγους. Αυτά τα περιβλήματα αντιστέκονται στη διάβρωση και προστατεύουν τα αποθηκευμένα αντικείμενα από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες...Διαβάστε περισσότερα 

Περιβλήματα Hoffman PolyPro

Τα περιβλήματα Hoffman PolyPro παρέχουν εξαιρετική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και το περιβάλλον. Διαθέτουν ένα επικαλυπτόμενο υπερυψωμένο κάλυμμα με γλωττίδα και αυλάκωση και ένα παρέμβυσμα για την απόκτηση ασφαλούς σφράγισης τύπου 4X. Το ενδιάμεσό τους...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Οι θερμάστρες Hoffman πρέπει να τοποθετούνται ψηλά ή χαμηλά;

Ο θερμός αέρας ανεβαίνει πιο γρήγορα από τον ψυχρό αέρα. Έτσι, για βέλτιστη θέρμανση, τοποθετήστε αυτή τη θερμάστρα σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός περιβλήματος και ενός κουτιού διακλάδωσης;

Τα κουτιά διακλάδωσης είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα περιβλήματα. Επίσης, τα περιβλήματα διατίθενται σε καλύμματα διαφορετικού στυλ, όπως βιδωτό κάλυμμα, μεντεσέ με βιδωτό κάλυμμα και μεντεσέ με κάλυμμα μάνδαλου.

Ποιος είναι ο σκοπός του εγκλεισμού;

Τα περιβλήματα προστατεύουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό σε βιομηχανικές και βοηθητικές εφαρμογές. Προστατεύουν τον εξοπλισμό από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά