Βαθιά υποβρύχια αντλία κινητήρα

Φίλτρα

FRANKLIN -

Υποβρύχιοι κινητήρες αντλίας

Οι κινητήρες υποβρύχιας αντλίας Franklin έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές άντλησης βαθιού φρεατίου και συνεχούς λειτουργίας και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το εκκινητή 3DY36 και το ρελέ 3EA11. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με έναν άξονα SS για αντοχή και έναν ερμητικά σφραγισμένο στάτορα για αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς. Αυτές οι αντλίες νερού Franklin Electric τροφοδοτούνται από έναν μονοφασικό κινητήρα 1-φάσης / τριφασικό κινητήρα ικανό να παρέχει ισχύ ισχύος έως 3 HP και προσφέρεται σε ονομαστικές τιμές τάσης 15, 200 και 230 VAC με μέγιστη ονομαστική τιμή αμπέρ 460 A. Οι κινητήρες είναι επιπλέον εξοπλισμένοι με σύστημα αυτολίπανσης νερού, διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης και βαλβίδα ελέγχου φίλτρου για την αποτροπή της ροής του νερού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των βυθιζόμενων βυθισμένων μοτέρ αντλίας που διατίθενται σε επιλογές διαμέτρου 23 και 4 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΔιάμετροςΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΘερμική προστασίαΤάσηΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2243022604Χειροκίνητο4"14.0Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23019 1 / 16 "€1,556.31
A2243038602Χειροκίνητο4"23.0Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23028.187 "€2,465.62
B2261119020Χειροκίνητο6"36.5Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23028 "€4,238.18
B2261109020Χειροκίνητο6"23.0Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23025 13 / 32 "€3,585.28
B2366029020Κανένας6"28.4Φάση 33Κανένας23025 13 / 32 "€4,394.24
C2343262604Κανένας4"4.8Φάση 33Κανένας46016.031 "€1,327.55
C2343078602Κανένας4"18.3Φάση 33Κανένας20022.187 "€2,545.77
C2343178602Κανένας4"15.9Φάση 33Κανένας23022.187 "€2,023.86
C2343188602Κανένας4"23.0Φάση 33Κανένας23028.187 "€3,031.15
C2343288602Κανένας4"11.5Φάση 33Κανένας46028.187 "€2,533.82
B2366529020Κανένας6"32.7Φάση 33Κανένας20025 13 / 32 "€4,483.02
B2366009020Κανένας6"15.0Φάση 33Κανένας23022 29 / 32 "€3,434.94
B2366509020Κανένας6"17.5Φάση 33Κανένας20022 29 / 32 "€3,359.04
B2366139020Κανένας6"20.8Φάση 33Κανένας46028 "€5,170.30
C2343062604Κανένας4"10.9Φάση 33Κανένας20016.031 "€1,648.02
C2343162604Κανένας4"9.5Φάση 33Κανένας23016.031 "€1,220.38
B2366119020Κανένας6"10.9Φάση 33Κανένας46024.187 "€3,725.12
B2366129020Κανένας6"14.2Φάση 33Κανένας46025 13 / 32 "€4,483.02
B2366109020Κανένας6"7.5Φάση 33Κανένας46022 29 / 32 "€3,359.04
B2366019020Κανένας6"21.8Φάση 33Κανένας23024.187 "€3,921.75
LITTLE GIANT PUMPS -

Σούπερ ανοξείδωτοι υποβρύχιοι κινητήρες, 4 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2243019204BP7NDT€960.92
δείτε Λεπτομέρειες
LITTLE GIANT PUMPS -

Sand Fighter Motor, 10 ίπποι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2366128120BX2FGE€3,285.53
δείτε Λεπτομέρειες

Βαθιά υποβρύχια αντλία κινητήρα

Οι βαθιά υποβρύχιοι κινητήρες αντλίας είναι κατάλληλοι για χρήση σε πηγάδια νερού για βυθισμένες αντλίες που απαιτούν βαθύτερες εγκαταστάσεις και υψηλούς ρυθμούς ροής. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από Little Giant και Franklin κινητήρες αντλίας νερού με βαθιά πηγάδια με εντελώς κλειστό σχεδιασμό που παρέχει πλήρη αντίσταση έναντι ζημιών από υγρά και εξωτερικούς ρύπους. Αυτές οι μονάδες έρχονται επιπλέον εξοπλισμένες με ανοξείδωτο χάλυβα άξονα για την παροχή ομοιόμορφης κατανομής φορτίου κατά μήκος των πλευρών των δοντιών. Κινητήρες αντλίας από Little Giant διαθέτουν έναν στροφείο ράβδου χαλκού για την εξάλειψη της πρόσθετης απαίτησης μιας μονάδας κίνησης μεταβλητής συχνότητας, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα του συστήματος και έναν εξωτερικό ιμάντο άμμου για την προστασία της στεγανοποίησης του άξονα. Οι επιλεγμένοι κινητήρες αντλίας Franklin διαθέτουν σύστημα λίπανσης νερού για ελαχιστοποίηση των απωλειών τριβής και διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης για εξισορρόπηση της πίεσης σύμφωνα με το εξωτερικό περιβάλλον. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία αυτών των αντλιών που διατίθενται σε μονοφασικές και τριφασικές παραλλαγές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;