FRANKLIN 2366119020 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 7-1/2 HP, 460 V | AA9FPE 1CXE7

FRANKLIN 2366119020 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 7-1/2 HP, 460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FPE Μοντέλο: 2366119020Cross Ref: 1CXE7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,725.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχιος κινητήρας αντλίας βαθιού φρεατίου
Διάμετρος6"
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Πλήρες φορτίο10.9
Ύψος24.187 "
HP7.5
Hz60
Μήκος μολύβδου150 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.86 βαθμοί F
Μέγιστη. SF Amps12.3
Εφαρμογή κινητήραΓοβάκια
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΥποβρύχιες αντλίες βαθιού φρεατίου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
RPM πινακίδας3450
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Shell MaterialΑνθεκτικό στη διάβρωση από ανοξείδωτο χάλυβα
Θερμική προστασίαΚανένας
Αξιολόγηση ώθησης1500 λίβρες
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.99
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξοπλισμένο με ερμητικά σφραγισμένο στάτορα για την αποφυγή εισόδου ρύπων και διαρροών ενώ ταυτόχρονα πιέζει νερό στην επιφάνεια από βαθιά πηγάδια
    • Διαθέτει ακραία πλαίσια με εποξική επίστρωση για αντοχή στη διάβρωση και σφενδόνη που καταπολεμά την άμμο για να αποτρέπει την είσοδο άμμου στη στεγανοποίηση
    • Γεμάτη με αυτοκόλλητα διαλύματα για την παροχή αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να καταστρέφεται ο κινητήρας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΔιάμετροςΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΘερμική προστασίαΤάσηΎψοςΤιμή
FRANKLIN 2243022604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 1-phase 3 Hp 230v 4 Inch 3 Wire | AA9FNM 1CXC1 2243022604Χειροκίνητο4"14.0Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23019 1 / 16 "€1,556.31
FRANKLIN 2243038602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 1 φάσης 5 ίππων 230v 4 ίντσες 3 καλώδιο | AA9FNN 1CXC2 2243038602Χειροκίνητο4"23.0Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23028.187 "€2,465.62
FRANKLIN 2343062604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-phase 3 Hp 200v 4 Inch 3 Wire | AA9FNP 1CXC9 2343062604Κανένας4"10.9Φάση 33Κανένας20016.031 "€1,648.02
FRANKLIN 2343162604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-phase 3 Hp 230v 4 Inch 3 Wire | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Κανένας4"9.5Φάση 33Κανένας23016.031 "€1,220.38
FRANKLIN 2343262604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 3 HP, 460 VAC, 3 Wire | AA9FNR 1CXD2 2343262604Κανένας4"4.8Φάση 33Κανένας46016.031 "€1,327.55
FRANKLIN 2343078602 Υποβρύχια αντλία Μοτέρ 3-phase 5 Hp 200v 4 Inch 3 Wire | AA9FNT 1CXD3 2343078602Κανένας4"18.3Φάση 33Κανένας20022.187 "€2,545.77
FRANKLIN 2343178602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-φάση 5 ίππων 230v 4 ίντσες 3 καλώδιο | AA9FNU 1CXD4 2343178602Κανένας4"15.9Φάση 33Κανένας23022.187 "€2,023.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRANKLIN 2366119020 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 7-1/2 HP, 460 V
€3,725.12 /μονάδα