FRANKLIN 2343262604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 3 HP, 460 VAC, 3 Wire | AA9FNR 1CXD2

FRANKLIN 2343262604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 3 HP, 460 VAC, 3 καλώδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FNR Μοντέλο: 2343262604Cross Ref: 1CXD2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,327.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχιος κινητήρας αντλίας βαθιού φρεατίου
Διάμετρος4"
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Πλήρες φορτίο4.8
Ύψος16.031 "
HP3
Hz50/60
Μήκος μολύβδου100 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.86 βαθμοί F
Μέγιστη. SF Amps5.5
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΥποβρύχιες αντλίες βαθιού φρεατίου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
RPM πινακίδας3450
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Shell MaterialΑνθεκτικό στη διάβρωση από ανοξείδωτο χάλυβα
Θερμική προστασίαΚανένας
Αξιολόγηση ώθησης900 λίβρες
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3045
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας βαθιάς πηγής που ταιριάζει καλύτερα σε εφαρμογές άντλησης υπόγειου νερού συνεχούς λειτουργίας
    • Δυνατότητα παροχής ώθησης και ταχύτητας έως 9100 lb & 3450 RPM, αντίστοιχα στα 4.8 A
    • Διαθέτει ανοξείδωτη κατασκευή με εντελώς κλειστό σχεδιασμό μηδενικού εξαερισμού & ερμητικά σφραγισμένο στάτορα για προστασία από τη σκόνη και την υγρασία
    • Εξοπλισμένο με βαλβίδα ελέγχου φίλτρου για την αποτροπή της αναρροής του νερού
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΔιάμετροςΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΘερμική προστασίαΤάσηΎψοςΤιμή
FRANKLIN 2243022604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 1-phase 3 Hp 230v 4 Inch 3 Wire | AA9FNM 1CXC1 2243022604Χειροκίνητο4"14.0Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23019 1 / 16 "€1,556.31
FRANKLIN 2243038602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 1 φάσης 5 ίππων 230v 4 ίντσες 3 καλώδιο | AA9FNN 1CXC2 2243038602Χειροκίνητο4"23.0Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23028.187 "€2,465.62
FRANKLIN 2343062604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-phase 3 Hp 200v 4 Inch 3 Wire | AA9FNP 1CXC9 2343062604Κανένας4"10.9Φάση 33Κανένας20016.031 "€1,648.02
FRANKLIN 2343162604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-phase 3 Hp 230v 4 Inch 3 Wire | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Κανένας4"9.5Φάση 33Κανένας23016.031 "€1,220.38
FRANKLIN 2343078602 Υποβρύχια αντλία Μοτέρ 3-phase 5 Hp 200v 4 Inch 3 Wire | AA9FNT 1CXD3 2343078602Κανένας4"18.3Φάση 33Κανένας20022.187 "€2,545.77
FRANKLIN 2343178602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-φάση 5 ίππων 230v 4 ίντσες 3 καλώδιο | AA9FNU 1CXD4 2343178602Κανένας4"15.9Φάση 33Κανένας23022.187 "€2,023.86
FRANKLIN 2343188602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-φάση 7.5 ίππων 230v 4 ίντσες 3 σύρματα | AA9FNW 1CXD6 2343188602Κανένας4"23.0Φάση 33Κανένας23028.187 "€3,031.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRANKLIN 2343262604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 3 HP, 460 VAC, 3 καλώδια
€1,327.55 /μονάδα