FRANKLIN 2343288602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 7.5 HP, 460 VAC, διάμετρος 4 ιντσών | AA9FNX 1CXD7

FRANKLIN 2343288602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 7.5 HP, 460 VAC, διάμετρος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FNX Μοντέλο: 2343288602Cross Ref: 1CXD7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,533.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχιος κινητήρας αντλίας βαθιού φρεατίου
Διάμετρος4"
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Πλήρες φορτίο11.5
Ύψος28.187 "
HP7.5
Hz50/60
Μήκος μολύβδου100 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.86 βαθμοί F
Μέγιστη. SF Amps13.2
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΥποβρύχιες αντλίες βαθιού φρεατίου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
RPM πινακίδας3450
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Shell MaterialΑνθεκτικό στη διάβρωση από ανοξείδωτο χάλυβα
Θερμική προστασίαΚανένας
Αξιολόγηση ώθησης1500 λίβρες
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.94
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)84.58
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3 συρμάτων σχεδιασμένος για χρήση σε συνδυασμό με εκκινητή 3DY36 και ρελέ 3EA11 για εφαρμογές άντλησης βαθιάς και συνεχούς λειτουργίας
    • Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με άξονα SS για βελτιωμένη μεταφορά ροπής και ερμητικά σφραγισμένο στάτορα για αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασμούς
    • Η βαλβίδα ελέγχου φίλτρου εμποδίζει την επανασφραγίδα του νερού και τα υδροδυναμικά ρουλεμάν ώθησης παράγουν μέγιστη ώση 1500 lb
    • Εξοπλισμένο με σύστημα αυτολίπανσης νερού και διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΔιάμετροςΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΦάσηΘερμική προστασίαΤάσηΎψοςΤιμή
FRANKLIN 2243022604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 1-phase 3 Hp 230v 4 Inch 3 Wire | AA9FNM 1CXC1 2243022604Χειροκίνητο4"14.0Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23019 1 / 16 "€1,556.31
FRANKLIN 2243038602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 1 φάσης 5 ίππων 230v 4 ίντσες 3 καλώδιο | AA9FNN 1CXC2 2243038602Χειροκίνητο4"23.0Πυκνωτής-Έναρξη1Χειροκίνητο23028.187 "€2,465.62
FRANKLIN 2343062604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-phase 3 Hp 200v 4 Inch 3 Wire | AA9FNP 1CXC9 2343062604Κανένας4"10.9Φάση 33Κανένας20016.031 "€1,648.02
FRANKLIN 2343162604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-phase 3 Hp 230v 4 Inch 3 Wire | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Κανένας4"9.5Φάση 33Κανένας23016.031 "€1,220.38
FRANKLIN 2343262604 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 3 HP, 460 VAC, 3 Wire | AA9FNR 1CXD2 2343262604Κανένας4"4.8Φάση 33Κανένας46016.031 "€1,327.55
FRANKLIN 2343078602 Υποβρύχια αντλία Μοτέρ 3-phase 5 Hp 200v 4 Inch 3 Wire | AA9FNT 1CXD3 2343078602Κανένας4"18.3Φάση 33Κανένας20022.187 "€2,545.77
FRANKLIN 2343178602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 3-φάση 5 ίππων 230v 4 ίντσες 3 καλώδιο | AA9FNU 1CXD4 2343178602Κανένας4"15.9Φάση 33Κανένας23022.187 "€2,023.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRANKLIN 2343288602 Υποβρύχιος κινητήρας αντλίας, 3-φασικός, 7.5 HP, 460 VAC, διάμετρος 4 ιντσών
€2,533.82 /μονάδα