Ο κινητήρας υποβρύχιας αντλίας Franklin 2366529020 (558789) είναι ιδανικός για μεγάλα πηγάδια νερού που απαιτούν υψηλούς ρυθμούς ροής ή βαθιές εγκαταστάσεις σε γεωργικές, δημοτικές, εξορυκτικές εφαρμογές, αντίστροφης όσμωσης και πετρελαίου και αερίου. Είναι σκληρό και ανθεκτικό και μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος λόγω διακοπής λειτουργίας. Αυτός ο τριφασικός κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος με υποβρύχια αντλία βαθιάς κοιλότητας δεν χρειάζεται πυκνωτές εκκίνησης/λειτουργίας ή φυγοκεντρικούς διακόπτες εκκίνησης που είναι επιρρεπείς σε φθορά ή αστοχία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κινητήρας υποβρύχιας αντλίας Franklin 2366529020 (558789) χρησιμοποιείται σε φρεάτια νερού με διάμετρο 6 ιντσών ή μεγαλύτερη για εφαρμογές με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή ώση ή χαμηλή ονομαστική ροή.
- Διαθέτει εντελώς κλειστό, μη αεριζόμενο σχεδιασμό κινητήρα για αντικραδασμικές ιδιότητες σε συνθήκες βύθισης.
- Αυτός ο κινητήρας έχει σχεδίαση στήριξης NEMA με διπλή φλάντζα, με νηματοειδή άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα για αξονική περιστροφή του γραναζιού και ρουλεμάν ώσης Kingsbury με λίπανση νερού υψηλής χωρητικότητας για τη διαχείριση των ωθήσεων λόγω βαρύτητας.
- Έρχεται με το μη τοξικό, υδατοδιαλυτό διάλυμα πλήρωσης της μάρκας και τα αντικαταστάσιμα καλώδια που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Water Bloc της μάρκας.
- Το διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης αυτού του κινητήρα κατανέμει την πίεση υγρού τόσο μέσα όσο και έξω από τον κινητήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κινητήρα υποβρύχιας αντλίας Franklin 2366529020 (558789) και ενός μονοφασικού κινητήρα υποβρύχιας αντλίας βαθέων φρεατίων;
Α. Αυτός ο τριφασικός κινητήρας υποβρύχιας αντλίας προσφέρει μεγαλύτερη ροπή με υψηλότερη απόδοση από έναν μονοφασικό, υποβρύχιο κινητήρα αντλίας βαθιάς φρεατίου με παρόμοια ιπποδύναμη, ταχύτητα και μέγεθος πλαισίου.
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του κινητήρα υποβρύχιας αντλίας Franklin 2366529020 (558789);
Ο κινητήρας υποβρύχιας αντλίας A. Franklin 2366529020 (558789) μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη θερμοκρασία 86 βαθμών F.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική τιμή ρεύματος και τάσης αυτού του κινητήρα υποβρύχιας αντλίας Franklin 2366529020 (558789);
Ο κινητήρας υποβρύχιας αντλίας A. Franklin 2366529020 (558789) έχει ονομαστική τιμή ρεύματος 32.7A και ονομαστική τάση 200VAC.