Ο κινητήρας υποβρύχιας αντλίας Franklin 2366029020 (558791) είναι ιδανικός για χρήση σε φρεάτια νερού 6 ιντσών ή μεγαλύτερης διαμέτρου που έχουν υψηλή θερμοκρασία, υψηλές απαιτήσεις ώσης ή συνθήκες χαμηλής ροής. Αυτός ο κινητήρας είναι κατάλληλος για εφαρμογές που απαιτούν υψηλούς ρυθμούς ροής ή βαθιές εγκαταστάσεις σε γεωργικές, δημοτικές, εξορυκτικές εφαρμογές, αντίστροφης όσμωσης και πετρελαίου και αερίου. Είναι σκληρό και ανθεκτικό και μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος (λόγω χρόνου διακοπής λειτουργίας).
Χαρακτηριστικά:
- Το Franklin 2366029020 (558791) είναι ένας υποβρύχιος κινητήρας αντλίας 10 ίππων που προσφέρει ταχύτητα 3450 σ.α.λ. και ένα εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο περίβλημα για υψηλές επιδόσεις και ιδιότητες αντοχής σε κραδασμούς σε συνθήκες βύθισης.
- Διαθέτει πηνίο από ανοξείδωτο χάλυβα που περιστρέφεται αριστερόστροφα και παρέχει μέγιστη επιφάνεια επαφής.
- Αυτός ο κινητήρας διαθέτει σχεδιασμό στήριξης NEMA με διπλά φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση και υψηλής χωρητικότητας ρουλεμάν ώσης Kingsbury με λίπανση νερού για τη διαχείριση των ωθήσεων λόγω βαρύτητας.
- Το διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης αυτού του κινητήρα προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης του υγρού τόσο εντός όσο και εκτός του κινητήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ρελέ υπερφόρτωσης: Αυτά τα ρελέ υπερφόρτωσης συνδυάζονται με έναν επαφέα για να σχηματίσουν έναν εκκινητή κινητήρα αυτού του κινητήρα αντλίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η ονομαστική τιμή ρεύματος και τάσης αυτού του κινητήρα υποβρύχιας αντλίας Franklin 2366029020 (558791);
Ο κινητήρας υποβρύχιας αντλίας A. Franklin 2366029020 (558791) έχει ονομαστική τιμή ρεύματος 28.4A και ονομαστική τάση 230VAC.
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του κινητήρα υποβρύχιας αντλίας Franklin 2366029020 (558791);
Ο κινητήρας υποβρύχιας αντλίας A. Franklin 2366029020 (558791) μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη θερμοκρασία 86 βαθμών F.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κινητήρα υποβρύχιας αντλίας Franklin 2366029020 (558791) και ενός μονοφασικού κινητήρα υποβρύχιας αντλίας βαθέων φρεατίων;
Α. Αυτός ο τριφασικός κινητήρας υποβρύχιας αντλίας προσφέρει μεγαλύτερη ροπή στρέψης με υψηλότερη απόδοση από έναν μονοφασικό υποβρύχιο κινητήρα αντλίας βαθιάς φρεατίου που έχει παρόμοια ιπποδύναμη, ταχύτητα και μέγεθος πλαισίου.