DESTACO 213 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1" , Πλάτος βάσης: 1.06 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 90 μοίρες , Διάμετρος: 0.170 " , Άνοιγμα λαβής: 60 μοίρες , Συνολικό μήκος: 4.050 "
ΣτυλΜοντέλοHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΕναλλαγή κλειδώματος PlusΒάση στήριξηςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΧωρητικότηταΥλικόHandleΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
213-U
0.65 "1.42 "ΟχιΦλάντζαU-μπαρ150 λίβρεςΑτσάλιΟριζόντια€26.25
B
213-UL
0.65 "0.85 "ΟχιΦλάντζαΑνοίξτε το U-Bar150 λίβρεςΑτσάλιΟριζόντια€27.49
C
213-USS
0.66 "1.42 "ΟχιΦλάντζαU-μπαρ150 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΟριζόντια€49.29
D
213-ub
0.77 "1.42 "ΟχιΕτερόφυληU-μπαρ150 λίβρεςΑτσάλιΟριζόντια€28.04
E
213-UB-Λ
0.77 "0.85 "ΟχιΕτερόφυληΑνοίξτε το U-Bar150 λίβρεςΑτσάλιΟριζόντια€59.13

213 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco 213 Series χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές συναρμολόγησης και μπορούν να αντικαταστήσουν τους συνδετήρες σε εφαρμογές στερέωσης. Αυτοί οι σφιγκτήρες συγκράτησης διατίθενται σε ανοξείδωτο ατσάλι και έχουν χωρητικότητα 150 lb (68.039 kg), με εργονομική λαβή για καλύτερη πρόσφυση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;