GAST 8HDM-251-M853 Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 2hp | AB9EFG 2CJH3

GAST 8HDM-251-M853 Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής/αντλία κενού 2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EFG Μοντέλο: 8HDM-251-M853Cross Ref: 2CJH3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,286.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI11
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI7.00
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI9.8
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI8.75
Πλήρες φορτίο6.6/3.3
HP2
Hz60
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.100/100
Τύπος κινητήραODP
Αριθμός κυλίνδρων4
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "NPT
συνολικό ύψος8.75 "
Συνολικό μήκος22.375 "
συνολικό πλάτος12.38 "
Φάση3
RPM1725
Βαθμολογία ήχου74 dBA
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)72.64
Πλάτος πλοίου (cm)44.7
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΦάσηΤάσηΜέγεθος εισόδουΤύπος κινητήραΜέγεθος εξόδουΤιμή
GAST 1LAA-251-M100X Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 1/6hp | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTΔιαχωρισμός φάσης1 / 4 "NPT€920.02
GAST 4LCB-251-M450X Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 1 / 2hp | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-Μ450Χ12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTΈναρξη πυκνωτή1 / 4 "NPT€1,506.61
GAST 5LCA-251-M550NGX Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού 3 / 4hp | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTΈναρξη πυκνωτή1 / 4 "NPT€1,612.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 8HDM-251-M853 Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής/αντλία κενού 2hp
€3,286.74 /μονάδα