GAST Εμβολοφόρος συμπιεστής / αντλία κενού


Συμπιεστής αέρα αερίου εμβόλου / αντλίες κενού μεταφέρουν αέριο με την παλινδρομική κίνηση ενός εμβόλου που συμπλέκεται με έναν έκκεντρο περιστρεφόμενο άξονα. Αυτά αντλούν ηλεκτρικά εργαλεία αέρα, ψεκαστήρες βαφής και εξοπλισμό λειαντικών αμμοβολής σε συνεργεία.

Φίλτρα
σχεδιασμού: Κουνιστό έμβολο , Τέλος: Γκρι χρώμα , Hz: 60 , RPM: 1725 , Θερμ. Εύρος: 32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F , Θερμική προστασία: Αυτόματο
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΠλήρες φορτίοHPΦάσηΤάσηΜέγεθος εισόδουΤύπος κινητήραΜέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1LAA-251-M100X
5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTΔιαχωρισμός φάσης1 / 4 "NPT€920.02
B
4LCB-251-Μ450Χ
12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTΈναρξη πυκνωτή1 / 4 "NPT€1,506.61
C
5LCA-251-M550NGX
12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTΈναρξη πυκνωτή1 / 4 "NPT€1,612.84
D
8HDM-251-M853
12.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,286.74

Χαρακτηριστικά

  • Οι αντλίες αεροσυμπιεστή αερίου εμβόλου / αντλίες κενού έχουν ανθεκτικούς στη διάβρωση κυλίνδρους αλουμινίου για να αντέχουν σε σκληρά περιβάλλοντα.
  • Διαθέτουν δακτυλίους γεμισμένους με τεφλόν που είναι αυτολιπαινόμενοι και δεν απαιτούν λάδι.
  • Τα ρουλεμάν κινητήρα αυτών των αντλιών είναι προλιπασμένα για μια ζωή.
  • Τα επιλεγμένα προϊόντα έχουν σχέδια ταλαντευόμενων εμβόλων για να παρουσιάζουν συμπαγή σχεδιασμό χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.
  • Αυτές οι αντλίες διαθέτουν αυτόματο θερμικό διακόπτη για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
  • Επισκέπτης 7HDD-251-M853 και 8HDM-251-M853 Οι αντλίες κενού διαθέτουν τριφασική διαμόρφωση για να καλύψουν την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Συγκρότημα φίλτρου αερίου / σιγαστήρα: Όταν χρησιμοποιούνται ως φίλτρο, αυτά τα συγκροτήματα φιλτράρουν τον αέρα που εισέρχεται στη μονάδα και μειώνουν τον θόρυβο όταν χρησιμοποιούνται ως σιγαστήρας.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτών των αντλιών;

Οι αντλίες αεροσυμπιεστή αερίου εμβόλου / αντλίες κενού έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 32 έως 104 βαθμούς Φαρενάιτ.

Τι είδους εισόδους και εξόδους υπάρχουν σε αυτές τις αντλίες;

  • NPT

Πόση ισχύς μπορούν να παράγουν αυτές οι αντλίες κενού;

Οι αντλίες αεροσυμπιεστή αερίου εμβόλου / αντλίες κενού μπορούν να παράγουν ισχύ έως 2 HP.

Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής που προσφέρουν οι αεροσυμπιεστές/αντλίες κενού με πιστόνι Gast;

Η Gast προσφέρει αυτές τις αντλίες κενού με μέγιστες ταχύτητες περιστροφής 1725 και 1750 σ.α.λ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;