GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62

GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2HP 30/30psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7NJU Μοντέλο: 87R645-101-N470XΣταυρός: 36XD62

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€967.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής Rocking Piston
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
ΥπηρεσίεςΚουνιστό έμβολο
φινίρισμαΜαύρη
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg4.50
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI4.6
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg2.80
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI0.88
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg1.2
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI3.8
Δωρεάν Air CFM @ 40 PSI1.4
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI1.3
Πλήρες φορτίο6.0/3.0
HP1/2
Hz50/60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.30/30
Μέγιστη. Κενό27.5 "Hg
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό
Αριθμός κυλίνδρων2
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος7.13 "
Συνολικό μήκος9.625 "
συνολικό πλάτος5.125 "
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΟχι
RPM1725/1425
Βαθμολογία ήχου65 dBA
Θερμ. Εύρος5 βαθμοί έως 40 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115 / 120, 230 / 240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.71
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€801.87
GAST 87R642-101R-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€965.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2HP 30/30psi
€967.14 /μονάδα