GAST 87R642-101R-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64

GAST 87R642-101R-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2 HP 50/125psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7NJW Μοντέλο: 87R642-101R-N470XΣταυρός: 36XD64

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€965.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής Rocking Piston
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
ΥπηρεσίεςΚουνιστό έμβολο
φινίρισμαΜαύρη
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg4.00
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI4.20
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg2.80
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI1.8
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg1.0
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI3.5
Δωρεάν Air CFM @ 40 PSI2.8
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI2.6
Πλήρες φορτίο5.7/2.8
HP1/2
Hz50/60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.50/125
Μέγιστη. Κενό25 "Hg
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό
Αριθμός κυλίνδρων2
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος7.13 "
Συνολικό μήκος9.625 "
συνολικό πλάτος5.125 "
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΟχι
RPM1725/1425
Βαθμολογία ήχου65 dBA
Θερμ. Εύρος5 βαθμοί έως 40 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση115 / 120, 230 / 240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8955
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο αεροσυμπιεστής ταλαντευόμενου εμβόλου Gast 87R642-101R-N470X παρέχει μια καθαρή και σταθερή πηγή πεπιεσμένου αέρα σε οδοντιατρικό εξοπλισμό, εργαλεία εργαστηρίου και ιατρικές συσκευές.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο αεροσυμπιεστής με πιστόνι παλινδρόμησης Gast 87R642-101R-N470X διαθέτει κατασκευή κυλίνδρου αλουμινίου, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια απόδοση σε απαιτητικές εφαρμογές.
  • Αυτός ο αεροσυμπιεστής ταλαντευόμενου εμβόλου έχει ένα μη επαναλαμβανόμενο σχέδιο ταλαντευόμενου εμβόλου που δημιουργεί υψηλότερη ροή αέρα σε οποιαδήποτε δεδομένη πίεση ή κενό σε σύγκριση με τα παλινδρομικά έμβολα.
  • Έρχεται με αυτόματη θερμική προστασία και προσφέρει ευρεία θερμοκρασία λειτουργίας που κυμαίνεται από 41 έως 104 βαθμούς F.
  • Είναι εξοπλισμένο με βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα, εξασφαλίζοντας αντοχή στη διάβρωση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
  • Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να χρειάζεται λάδι, καθιστώντας το μια φιλική προς το περιβάλλον λύση και χαμηλή συντήρηση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η καθορισμένη στάθμη ήχου του συμπιεστή Gast 87R642-101R-N470X;

Α. Το επίπεδο ήχου είναι 65 dBA, το οποίο είναι σχετικά αθόρυβο για έναν αεροσυμπιεστή.

Ε. Πώς λειτουργεί η λειτουργία αυτόματης θερμικής προστασίας;

A. Η λειτουργία αυτόματης θερμικής προστασίας αποτρέπει την υπερθέρμανση με αυτόματη επαναφορά όταν χρειάζεται, διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία του συμπιεστή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€967.14
GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€801.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 87R642-101R-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2 HP 50/125psi
€965.46 /μονάδα