GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63

GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1/4HP 100/100psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7NJV Μοντέλο: 87R135-101-N270XΣταυρός: 36XD63

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€801.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής Rocking Piston
Υλικό κυλίνδρουαλουμίνιο
ΥπηρεσίεςΚουνιστό έμβολο
φινίρισμαΜαύρη
Δωρεάν Air CFM @ 0 In. Hg2.00
Δωρεάν Air CFM @ 0 PSI2.00
Δωρεάν Air CFM @ 10 In. Hg1.10
Δωρεάν Air CFM @ 100 PSI0.7
Δωρεάν Air CFM @ 20 In. Hg0.4
Δωρεάν Air CFM @ 20 PSI1.5
Δωρεάν Air CFM @ 40 PSI1.3
Δωρεάν Air CFM @ 50 PSI1.1
Πλήρες φορτίο2.6/1.4
HP1/4
Hz50/60
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "NPT
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. PSI Cont./Int.100/100
Μέγιστη. Κενό26.5 "Hg
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό
Αριθμός κυλίνδρων1
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος7.13 "
Συνολικό μήκος7.75 "
συνολικό πλάτος5.125 "
Φάση1
Καλώδιο ρεύματοςΟχι
RPM1725/1425
Βαθμολογία ήχου65 dBA
Θερμ. Εύρος5 βαθμοί έως 40 βαθμοί F
Θερμική προστασίαΑυτόματο
ΒαλβίδαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση100 / 120, 200 / 240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.0775
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
GAST 87R645-101-N470X Rocking Piston Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€967.14
GAST 87R642-101R-N470X Rocking Piston Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€965.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 87R135-101-N270X Rocking Piston Air Comp 1/4HP 100/100psi
€801.87 /μονάδα