BUSSMANN Μπλοκ τερματικού σειράς KU


Φίλτρα
Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 60A , Εύφλεκτο: UL 94 V-1 , Υψος: 0.5 " , Mfr. Σειρά: KU , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.62in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 600V , Πλάτος: 2" , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 6 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 6 AWG , Ελάχ. 22 AWG
ΣτυλΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KU12
Θερμοπλαστικός8.75 "€23.58
B
KU10-WCNU
Θερμοπλαστικός7.5 "€25.05
C
KUH6C
Θερμοπλαστικός5"€31.40
D
KU8-00NU
Θερμοπλαστικός6.25 "€16.70
D
KU6-WWCMT
Θερμοπλαστικό (TP)5"€18.67
B
KURL4-BP
Θερμοπλαστικό (TP)3.75 "€14.85
D
KU6-PNUV
Θερμοπλαστικό (TP)5"€43.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;