Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KU6-PNUV, 60A, 600V | BD3LRV

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φράγματος KU6-PNUV, 60A, 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3LRV Μοντέλο: KU6-PNUV

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€43.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating60A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-1
Ύψος0.5 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος5"
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράKU
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων6 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
Πίσσα0.62in
ΕπιμετάλλωσηΝικέλιο
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος2"
Gauge Wire22 AWG έως 6 AWG
Μεγ6 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KU6-WWCMT, 60A, 600V | BC7YDA KU6-WWCMTΘερμοπλαστικό (TP)5"€18.67
BUSSMANN KU12 Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8LFG KU12Θερμοπλαστικός8.75 "€23.58
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KURL4-BP, 60A, 600V | BC9PXM KURL4-BPΘερμοπλαστικό (TP)3.75 "€14.85
BUSSMANN KU10-WCNU Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 100 Pack | BC9YRR KU10-WCNUΘερμοπλαστικός7.5 "€25.05
BUSSMANN KUH6C Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BD3KLB KUH6CΘερμοπλαστικός5"€31.40
BUSSMANN KU8-00NU Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BD4YZN KU8-00NUΘερμοπλαστικός6.25 "€16.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φράγματος KU6-PNUV, 60A, 600V
€43.34 /μονάδα