Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN KU10-WCNU Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 100 Pack

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9YRR Μοντέλο: KU10-WCNU
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
€25.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating60A
Ύψος0.5 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μήκος7.5 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Αριθμός θέσεων10
Αριθμός σειρών2
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.62in
ΕπιμετάλλωσηΝικέλιο
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος2"
Gauge Wire22 AWG έως 6 AWG
Μεγ6 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KU6-WWCMT, 60A, 600V | BC7YDA KU6-WWCMTΘερμοπλαστικό (TP)5"€18.67
BUSSMANN KU12 Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8LFG KU12Θερμοπλαστικός8.75 "€23.58
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KURL4-BP, 60A, 600V | BC9PXM KURL4-BPΘερμοπλαστικό (TP)3.75 "€14.85
BUSSMANN KUH6C Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BD3KLB KUH6CΘερμοπλαστικός5"€31.40
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KU6-PNUV, 60A, 600V | BD3LRV KU6-PNUVΘερμοπλαστικό (TP)5"€43.34
BUSSMANN KU8-00NU Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 50 Pack | BD4YZN KU8-00NUΘερμοπλαστικός6.25 "€16.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN KU10-WCNU Terminal Block, Gauge 22AWG - 6AWG, 60A, Thermoplastic, 100 Pack
€25.05 /μονάδα