JOHNSON CONTROLS M9220-GG-3 σειράς αναλογικοί ενεργοποιητές επιστροφής ηλεκτρικού ελατηρίου


Φίλτρα
Ηλεκτρικές συνδέσεις: Καλώδιο , Τύπος τοποθέτησης: Άμεση οροφή , Αξιολόγηση ισχύος: 20 VA , Περιστροφή: CW ή CCW , Τύπος άξονα: Αυτοκεντρωτική σύσφιξη , Ανοιξιάτικη Επιστροφή: Ναι , Τύπος διακόπτη: 2 SPDT , Τύπος: Άνοιξη-Επιστροφή , Χρήση με: Αποσβεστήρες και Βαλβίδες , Τάση: 24 AC / DC , Αξιολόγηση τάσης: 24V AC / DC , Πλάτος: 4"
ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M9220-GGA-3
-40° έως 131° F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sec.177 ίντσες λίβρες.€516.05
A
M9220-GGC-3
131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 In.Lbs.€598.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;