Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 Electric Actuator, 177 In. lbs Ροπή, Πλωτό, Επιστροφή ελατηρίου, Ανάλογη | AD4HLG 41P602

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 Electric Actuator, 177 In. λίβρες Ροπή, Πλωτό, Επιστροφή ελατηρίου, Ανάλογη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HLG Μοντέλο: M9220-GGA-3Σταυρός: 41P602
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
€571.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμ. έως 131 βαθμούς φά
Βάθος3 3 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος10 5 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας15.5VA
Αξιολόγηση ισχύος20 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS7520A2007
ΠεριστροφήCW ή CCW
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90 μοίρες
Χρονισμός (δευτ.)150 sec.
Ροπή177 ίντσες λίβρες.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Χρήση μεΑποσβεστήρες και Βαλβίδες
Τάση24 AC / DC
Τάση τάσης24V AC / DC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.123
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο ενεργοποιητής Johnson Controls M9220-GGA-3 χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC για ακριβή έλεγχο βαλβίδων. Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ανοίγματος και του κλεισίματος των βαλβίδων σε εφαρμογές θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. Αυτός ο ενεργοποιητής εξασφαλίζει αποτελεσματικό έλεγχο θερμοκρασίας και ροής, διατηρώντας τη βέλτιστη άνεση και ενεργειακή απόδοση. Προσφέρει σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει αναστρέψιμη σχεδίαση στήριξης για εύκολη εγκατάσταση και διευκόλυνση της επιστροφής του ελατηρίου προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής M9220-GGA-3 διαθέτει ηλεκτρονική δυνατότητα ανίχνευσης ακινητοποίησης για αυξημένη διάρκεια ζωής με την απενεργοποίηση του κινητήρα σε κατάσταση υπερφόρτωσης.
  • Έρχεται με περίβλημα αλουμινίου για αυξημένη προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής προσφέρει ενσωματωμένους βοηθητικούς διακόπτες για τη διευκόλυνση ενός ρυθμιζόμενου και ενός σταθερού σημείου μεταγωγής.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Johnson Controls M9000-519 Κιτ σύνδεσης βαλβίδων: Αυτό το κιτ σύνδεσης σφαιρικής βαλβίδας χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC με τον ενεργοποιητή της μάρκας για τον έλεγχο του ανοίγματος και του κλεισίματος των σφαιρικών βαλβίδων, ρυθμίζοντας τη ροή του υγρού για έλεγχο θερμοκρασίας και πίεσης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ονομαστική ροπή και ισχύς αυτού του ενεργοποιητή Johnson Controls M9220-GGA-3;

A. Αυτός ο ενεργοποιητής έχει βαθμολογία ροπής 177 lb-inch και ονομαστική ισχύ 20VA για βελτιωμένη ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Ε. Μπορεί αυτός ο ενεργοποιητής να χρησιμοποιηθεί για συνεχή λειτουργία;

A. Ναι, αυτός ο ενεργοποιητής διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης παράκαμψης, επιτρέποντας τον χειροκίνητο έλεγχο κατά τη διάρκεια απώλειας ισχύος ή βλάβης του συστήματος ελέγχου, διασφαλίζοντας συνεχή λειτουργία.

Ε. Αυτός ο ενεργοποιητής M9220-GGA-3 έχει ενσωματωμένη ανάδραση για ένδειξη θέσης;

A.

  • Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση ή τις προδιαγραφές του ενεργοποιητή.
  • Επαληθεύστε αν αναφέρει ενσωματωμένα σχόλια θέσης.
  • Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες σχολίων.
  • Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Johnson Controls για διευκρινίσεις.

Ε. Υπάρχουν συνιστώμενες διαδικασίες συντήρησης για αυτόν τον ενεργοποιητή Johnson Controls M9220-GGA-3;

A.

  • Ελέγξτε για φυσική ζημιά, χαλαρές συνδέσεις και σωστή τοποθέτηση.
  • Εφαρμόστε το συνιστώμενο λιπαντικό σε κινούμενα μέρη όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο.
  • Βαθμονόμηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ακριβείς μετρήσεις.
  • Διατηρήστε τον ενεργοποιητή καθαρό από ακαθαρσίες και υπολείμματα για να αποφύγετε παρεμβολές.
  • Εφαρμόστε ενημερώσεις εάν παρέχονται από τον κατασκευαστή για βέλτιστη απόδοση.
  • Αναζητήστε ασυνήθιστους ήχους ή ασταθείς κινήσεις κατά τη λειτουργία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 Αναλογικός ενεργοποιητής 177 Ροπή | AD4HLH 41P603 M9220-GGC-3131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 In.Lbs.€640.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 Electric Actuator, 177 In. λίβρες Ροπή, Πλωτό, Επιστροφή ελατηρίου, Ανάλογη
€571.88 /μονάδα